2倍噴霧スプレーNichiryu and Nature(2件のレビュー)当日出荷
一度に広範囲に散布できる、ハンドスプレーです。一般的なスプレーと比較して噴霧量が2倍(2mL)!園芸からお掃除まで多目的に使用できます。ノズル先端の調節で霧状から直射への切替加納です。アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合、80%以下に薄めてお使いください。)振り子ホースで、液体量が少なくなっても最後まで残さず使用できます。
ハンギンマイスターNichiryu and Nature3日以内出荷
お手持ちの鉢の鍔(つば)に本品の爪をしっかりとはめ込むと、簡単に吊鉢に変身させることができます。
ワンタッチ装着で簡単です。
ドライフラワー用シリカゲルNichiryu and Nature7日以内出荷
シリカゲルだから原色そのままのドライフラワーが作れます。(花によっては変色する場合があります)
ドライフラワー、ポプリ、リース、ハーバリウム等、キレイに仕上がる細粒です。
再生することにより何度でもくり返し使用できます。
お得な3kg入
用途商品パッケージ裏面をよく読み、使用方法を遵守してください。登録保証肥料登録なし
電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口Nichiryu and Nature(1件のレビュー)当日出荷
電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類電池式タンク容量(L)5ノズル長(cm)約32~93/約41~118質量(g)約1750/1850噴射距離(m)約2.2(一頭口で約4)使用電池単1型乾電池4本作業量(目安)約7時間半噴霧量(mL/min)400噴射量(mL/min)735電池寿命約180L
電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 除草剤用Nichiryu and Nature当日出荷
電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類電池式タンク容量(L)3質量(g)1800使用電池単1型乾電池4本作業量(目安)約7時間半噴射量(mL/min)700電池寿命約315L