カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(572)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(54)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(742)
- 測定・測量用品(113)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,378)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(757)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(39,727)
- トラック用品(169,894)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- SK11
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(1,033)
- 以上(1,216)
- 以上(1,277)
- 以上(1,314)
価格
- 1,500円以下(26,444)
- 1,500-10,000円(68,508)
- 10,000-50,000円(69,146)
- 50,000-100,000円(29,028)
- 100,000円以上(36,619)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

エアーダスター
SK11(85件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
ロングノズルエアダスター
SK11(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
カーボンスクレーパー
SK11(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り材質(刃)ポリアミド炭素入り
ソフトコーキングヘラセット
SK11(49件のレビュー)¥879税込¥9671セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
両面ハトメパンチ
SK11(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
トルクスネジ用ビットセット
SK11(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(8本)当日出荷トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。用途トルクスネジの簡単締め付け。
精密ドライバーセット
SK11(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角軸Coステンドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ペイントミキサー
SK11(26件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
ストロング万能はさみ AD
SK11(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
六角軸TiN鉄ドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
ナイロン製ハンドクランプ
SK11(36件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
充電式LEDワークライト
SK11(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マグネットツールトレイ
SK11(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
ボルトホールド六角棒レンチセット
SK11(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(9本組)当日出荷ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント付ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
ワンハンドグリースガン
SK11(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ツールキャリーバッグPRO
SK11(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。 ポケットを豊富に装備しています。取り外し可能なカバー付きです。長尺工具も止められるホルダーを装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質ハンドル:ステンレスパイプ材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)10までポケット数外側12個・内側12個
スリムラチェットドライバー
SK11(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
切断砥石 鉄工用10枚
SK11(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷切れ味重視用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
ソフトGスクレーパー
SK11(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
デジタルトルクレンチ 9.5mm
SK11(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
ソケットアンビルチャック
SK11(37件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
コンクリートドリルセット
SK11(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(6本)当日出荷プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。用途ブロック・モルタル等の穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
ギアワイドモンキレンチ
SK11¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
エアチャックガン
SK11(86件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面
消しール 六角軸6.35
SK11(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
極薄スパナセット
SK11(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5本組)当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
速切木工ボアビット 六角軸
SK11(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
...