物流/保管/梱包用品/テープ (3) 自動車用品 (39,654) トラック用品 (169,862) ブランド: 三菱ふそうブランド: MARSONすべて解除
2次元ポケットスキャナ MARSON 欠品中
MT851は、1280 x 800 ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載した業務用のポケットスキャナです。従来のMT850に比べ、読取幅、読取角度、読取距離が拡大しています。大容量バッテリを搭載しており長時間の運用が可能です。更に、2MBメモリーによりバッチ式のデータコレクタとしても使用できます。また、抗菌仕様、防塵・防滴 IP55、-10℃の動作温度、バイブレータ搭載より、屋外や医療現場で使用できます。
用途 屋外や医療現場で使用可能。 性能 耐落下:1.5mの高さからコンクリート面に自然落下後、正常動作 質量(g) 71 外形寸法(mm) 102mm(L) x 42.5mm(W) x 21.5mm(H) 光源 照明光 :白色LED照準光 :赤色LED 分解能(mm) Code39 0.076 、JAN/UPC 0.33 、QRCode 分解能 0.38 防塵・防滴 IP55 Bluetooth インタフェース(HID、SPP):USB-C (HID, VCP) 対応コード JAN/EAN-8/13, UPC-A/E, Interleaved 2of5(ITF), Codabar (NW-7), Code39, Code93, Code128, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Matrix 2of5, UK Plessey, MSI Plessey, IATA 2 of 5, Code11, Code32,QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, AztecCode, GS1 Composite Code CC-A/CC-B/C 動作温度範囲(℃) -10~+40