KOまいど亀ボール尾崎亀商店(5件のレビュー)当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
KOたかふぃすブレード尾崎亀商店(3件のレビュー)当日出荷
各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス
KOまいど亀ボール用高圧ポンプ尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です
水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
鉄ネジ型ローラー尾崎亀商店(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
鉄ネジ型ローラーは、スパイラルローラー同じく、FRP脱泡に使用されています
ローラー部分が鉄製なので、こびり付いた樹脂を炙って焼き取ることができるのが特徴です
細かい部分まで入っていけますので、入隅にも便利です
KOクーラー架台尾崎亀商店(4件のレビュー)当日出荷
家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。
取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
KO仕上げベラ円熟用替えゴム尾崎亀商店(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
ダモ改修ストレーナー タテ尾崎亀商店(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト
止水ゴムマリ尾崎亀商店当日出荷
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
KO白毛竹刷毛尾崎亀商店当日出荷
白毛竹刷毛は、軽い竹柄製のため、ひねりやすく、毛先をまとめられるため、細部の繊細な部分への点塗りに優れます
KO仕上げベラ神指尾崎亀商店(2件のレビュー)当日出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。
精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。
Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!!
Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!!
KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
KOプライマー塗布専用刷毛尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
プライマー塗布専用刷毛レジェンドは、t-gear.comオリジナルの目地部分へのプライマー塗布専用刷毛になります
今までのニス用の刷毛よりも硬質の豚毛を使用することにより、プライマーが目地部分の今まで届きにくかった部分に届きます
KO仕上げベラ極尾崎亀商店(4件のレビュー)当日出荷
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】尾崎亀商店当日出荷
水張り試験の際にドレンなどで空いている穴に設置することで、水張試験を行うことができます。通常の「まいど亀ボール」と比較して、耐久性が向上し、より割れにくくなりました。従来の「まいど亀ボール」のSサイズからMサイズの範囲まで膨らむので、選定の手間が省けて業務効率アップに貢献します。膨らます際は別売りの「まいど亀ボール用高圧ポンプ」などの針タイプのポンプをご使用ください。
用途水張り試験や仮止め色オレンジ対応径(Φmm)65~150
角バックアップ材(のり付)尾崎亀商店4日以内出荷から5日以内出荷
ポリエチレン外壁目地などの三面接着防水に 耐薬品性を備えているのでコーキングなどの材料とも相性が良く、シーリング工事で幅広く活躍しています。
KO仕上げベラ円熟本体+ピンク尾崎亀商店(5件のレビュー)当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3色緑
KOバケツ 8L 強化型尾崎亀商店(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
再生材を使用した強化型バケツです。
本体、取っ手ともしっかり分厚く作成しています。
ホースを固定できる穴や、注ぎ口、8Lの目盛など機能満載です。
底面がフラットに作成していることにより、底面の汚れなどを簡単にふき取れて清掃もらくらく。
すり鉢状のため、水を入れても安定したつくりになっています。
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5尾崎亀商店(2件のレビュー)欠品中
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色緑
KOスーパースクイーズ ~搾る皮スキ~尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
防水施工時の悩みとして、粘度のある防水材を含んだローラーを放置しておくと乾燥してしまうケースや、プライマーなどで使用したローラーをシンナーなどで普通の皮スキで、何度も搾らないといけないという問題があります。
そのウレタン防水・樹脂防水・プライマー・土間用・トップコートなどの材料をこの半円で一気に搾る。
KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5尾崎亀商店当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)5色ミディアム
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3尾崎亀商店(3件のレビュー)当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3色アメゴム
KOゴムベラ尾崎亀商店当日出荷から4日以内出荷
各防水の樹脂の”ならし”に最適です。
KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm尾崎亀商店(4件のレビュー)当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mmは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です。
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です。
ダモ改修ストレーナー ヨコ尾崎亀商店(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型材質アルミダイカスト
SMローラーイロジロ尾崎亀商店当日出荷
防水材料の含みがよく、材料のはき出しもよいという防水工事のために生まれたスモールローラーです。
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~尾崎亀商店¥3,298税込¥3,628
1ケース(1000本)
6日以内出荷
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
KOゴムローラージャイロ尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。
すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。
このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。
元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。
そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!
サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。
別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ尾崎亀商店(2件のレビュー)6日以内出荷から9日以内出荷
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
材質青色:青スポンジC-1202 アメ色:アメゴム長さ(mm)500幅(mm)80
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5尾崎亀商店(2件のレビュー)当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色アメゴム