Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプHydrangea当日出荷
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム使用電池リチウムイオン電池照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
ブラックライト フォーカスコントロールタイプHydrangea9日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ワイドタイプHydrangea8日以内出荷から9日以内出荷
高出力!!高寿命!!ノーマルタイプと比べ照射範囲が広いスイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプHydrangea当日出荷から9日以内出荷
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)