カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,532)
- メカニカル部品/機構部品(261)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(83)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- ねじ・ボルト・釘/素材(9)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- Festo
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(77)
- 以上(78)
価格
- 1,500円以下(24,265)
- 1,500-10,000円(67,082)
- 10,000-50,000円(70,824)
- 50,000-100,000円(29,620)
- 100,000円以上(37,563)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブ。MFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能その他取付ソレノイドなし取付方式マニホールド、ねじ付き電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V acシリーズMFH消費電力(W)(ソレノイド)4.5管接続口径G1/4最大流量(L/min)最大1000動作種別ソレノイド/パイロットねじの種類G設定方式NC機能5/2コード121-4315材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-5~40アズワン品番63-6791-48最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2
エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ
Festo¥5,598~税込¥6,158~1セット6日以内出荷から7日以内出荷Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ
Festo¥10,980~税込¥12,078~1セット7日以内出荷Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
...