カテゴリ
- 測定・測量用品(10)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(40)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,848)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ifm electronic
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(77)
- 以上(78)
価格
- 1,500円以下(24,205)
- 1,500-10,000円(66,592)
- 10,000-50,000円(69,061)
- 50,000-100,000円(29,020)
- 100,000円以上(36,621)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

コネクタ(ソケット)
ifm electronic¥2,898~税込¥3,188~1個12日以内出荷耐油・耐クーラント仕様。工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング。高IP保護で過酷な産業環境に最適。振動や衝撃で緩まず締め付けを維持。メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止適合耐摺動屈曲性:有材質シーリング材:FKM、外装:TPU保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K温度(℃)保存:-25~55湿度(%RH)保存:10~100使用周囲温度(℃)(可動部)-25~90使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300最大負荷電流(A)4材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥7,898~税込¥8,688~1個12日以内出荷産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適。高IP保護で過酷な産業環境に最適。使用温度範囲が広く多彩な用途に対応。広い検出面と低いセンサ許容差で、安全に検出。多機能で保有数を削減でき省管理付属品ロックナット: 2、菊ワッシャー: 1, ステンレス材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85外装ねじ切り形ケーブル2 m、PUR、Φ 4 mm、ECE規格R118 rev. 2(改訂版)による燃焼挙動、3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷2線式技術。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適付属品ロックナット:2材質PBT取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M18×1/L = 44保護構造IP67出力開閉電流(DC)(mA):150検出方式高周波誘導式検出距離(mm)5±10%ねじ規格M18×1対応逆接続保護:有ヘッド形状ネジ使用電源(V)DC10~36使用周囲温度(℃)-25~80材質(ケーブル)塩化ビニール(PVC)ケーブル2×0.5mm2保護回路過負荷:有短絡保護有応答周波数(Hz)720(DC)漏れ電流(mA)0.8保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)DC4.6(スイッチング出力時最大)検出対象鋼鉄、ステンレス、真鍮、アルミニウム、銅センサ形状ネジ最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
流量センサ
ifm electronic¥58,980~税込¥64,878~1個12日以内出荷高い信頼性で配管内の液体や気体を監視。豊富なアダプタで各種プロセス接続に対応。スイッチポイントの設定が容易で迅速にセットアップ。丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適。スイッチポイントと流量をLEDゲージで表示材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4310 (SUS301), PC, PBT GF20, EPDM/X【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: FKM 硬度 ショアA80長さ(mm)取付時 EL/45外形寸法(mm)Φ 50 / L = 113保護構造IP 67保存温度(℃)-25~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 19~36消費電流(mA)< 60使用周囲温度(℃)-25~80電流(mA)出力開閉(DC)/250外装シリンダー出力信号スイッチング信号短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プローブ径(Φmm)8.2プロセス接続接圧部 M18×1,5 めすねじ出力数最大1遅延時間(秒)起動/10
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷食品産業用途向けの丈夫なステンレス製ハウジング。頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します。3線式または2線式に対応。激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応。取付けと設定がやりやすい表示付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷2線式技術。広い温度に対応し多用途。機械上の正確な位置検出用付属品ロックナット: 2材質PBT取付埋込み可質量(g)171.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 52保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):150検出距離(mm)10 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~8.1短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)460漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
コネクタ(ソケット)
ifm electronic¥3,298~税込¥3,628~1個12日以内出荷ハイジェニック・ウエットエリアに対応し食品産業に最適。工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング。広い使用温度範囲、高い保護構造。振動や衝撃で緩まず締め付けを維持。メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止適合耐摺動屈曲性:有保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K温度(℃)保存:-25~55湿度(%RH)保存:10~100使用周囲温度(℃)(可動部)5~100使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300最大負荷電流(A)4材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル式圧力センサ
ifm electronic¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化。高い許容圧力定格の堅牢なステンレス測定セルで、高い長期安定性。ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止。5000万を超える圧力サイクルの製品寿命。油圧、空圧、空調、および冷却用適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT, PC, FKM , ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 27 / L = 70.6保護構造IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100消費電流(mA)< 25絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号短絡保護有使用電圧範囲(V)DC 9.6~32応答周波数(Hz)(DC)100保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:5000万回RoHS指令(10物質対応)対応出力機能C接点電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP
...