オフィスサプライ (89) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 自動車用品 (39,666) トラック用品 (169,872) 医療・介護用品 (7) ブランド: 三菱ふそうブランド: Philipsすべて解除
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌日出荷
付属品 Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 消費電力(W) スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1 電源 電源内蔵 表面処理 ノングレア(反射防止) 対応 ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能 画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode 角度調整範囲 -5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080@120Hz (OC) 保証期間 安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 応答速度 スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子 (映像)アナログ:D-Sub 15ピン×1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm) 100×100(M4×10mm) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 オーディオ出力 あり モニターサイズ 27インチ パネル駆動方式 IPS Technology 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌日出荷
付属品 Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 適合 -5~20°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) 寸法(mm) VESA穴:M4×10 質量(kg) 4.08(梱包を含む製品)、2.36(スタンド使用時)、2.01(スタンド未使用時) 質量(g) スタンド使用時:2.36、スタンド未使用時:2.01 消費電力(W) 26.5(最大)、17.5(通常動作)、0.5(スタンバイモード) 電源 電源内蔵 表面処理 ノングレア(反射防止) 対応 ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能 画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode コントラスト比 4000:1(通常) 最大解像度 1920×1080 @ 120Hz (OC) 保証期間 保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角 178°(水平)/178°(垂直) 応答速度 スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子 (映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 21.5 アスペクト比 16:9 オーディオ出力 あり パネル駆動方式 VA 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ(mm) 0.2745×0.2745 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.94 最大消費電力(W) 29 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 178°/178°(水平/垂直) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.2×18×41.7 ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌日出荷
仕様 ●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:93 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:527.04(横)× 296.46(縦) 付属品 Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト サイズ(inch) 23.8(60.5cm) 表面処理 アンチグレア 応答時間 標準値:4 ミリ秒(GTG) コントラスト比 1500:1(標準) 最大解像度 1920×1080@120Hz 表示色 約 1677 万色 ピクセルピッチ(mm) 0.2745×0.2745 応答速度 1ms 入力端子 VGA、HDMI 1.4 色(本体) ブラック バックライト W-LED システム アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌日出荷
付属品 Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 適合 -5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) 寸法(mm) VESA穴:M4×10 消費電力(W) スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3 電源 電源内蔵 表面処理 ノングレア(反射防止) 対応 ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能 画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode コントラスト比 1500:1(通常) 最大解像度 1920×1080 @ 120Hz (OC) 保証期間 保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角 水平178°垂直178° 応答速度 スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子 (映像)アナログ:D-Sub 15ピン ×1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm) VESA100×100 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 23.8 オーディオ出力 あり 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 IPS テクノロジー 最大表示色 約1677万色
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ(mm) 0.3114×0.3114 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 アンチグレア 本体質量(kg) 3.97 最大消費電力(W) 29.1 コントラスト比 1500:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり(2W×2) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:30.5/スタンバイ:0.5 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 40% 本体質量(kg) スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×2 コントラスト比 3000:1、SmartContrast:80000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.36375 x 0.36375 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 HDMI、D-Sub 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 5W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時) ピクセル 70PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 31.5インチ パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 可
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌日出荷
仕様 ●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:82 PPI●画像拡張:SmartImage●縦横比:0.6729166667●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:597.888(横)x 336.312(縦)mm 付属品 Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 表面処理 アンチグレア 応答時間 標準値:4 ミリ秒(GTG) コントラスト比 1500:1 表示色 約 1677 万色 ピクセルピッチ(mm) 0.3114×0.3114 解像度 1920×1080 保証期間 5年間 応答速度 1ms 入力端子 HDMI、D-Sub 色(本体) 黒 画面サイズ 27インチ 信号入力 VGA x 1、HDMI 1.4×1 バックライト W-LED システム アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300
USB-C 搭載液晶モニター 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり 243シリーズ Philips 翌日出荷
付属品 HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB Type C-C cable 1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト 質量(kg) 本体:4.42、本体(スタンドなし):3.72、本体・パッケージ込:6.9 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 使用時:13.5/スタンバイ時:0.3/ECOモード時:12.6 表面処理 ノングレア パッケージサイズ(mm) 600×500×163 機能 SmartContrast、SmartImage、EasyRead、Adaptive sync、HDCP 1.4(DP/HDMI/USB-C) 最大応答速度(m/sec) 4(GTG) コントラスト比 1000:1(typ.) 画素ピッチ 0.2745mm 解像度 1920×1080 動作温湿度範囲 0~40℃/20~80% 視野角(左右:上下) 178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック アズワン品番 65-3419-32 バックライト W-LED アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンドあり:541×455×226、スタンドなし:541×332×63 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 30~85 KHz(H)/48~75 Hz(V) 入出力端子 信号入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI 1.4×1、USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム、最大65Wの電源供給に対応) MTBF(時間) 70000(バックライト不使用) モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー ○ 対応VESA規格 100mm×100mm リフレッシュレート(Hz) 75 セキュリティ機能 ケンジントンセキュリティースロット 角度調節 チルト:-5~25° USB USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム)、USB 3.2×4(ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2)/USB PD バージョン 3.0/Display Port Altモード対応
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.2745 x 0.2745 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.94 最大消費電力(W) 29 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×180×417 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS サイズ 21.5型 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.2493 x 0.241 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.4 最大消費電力(W) 27.4 コントラスト比 1000:1(標準)、80000000:1(SmartContrast) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 規格 SXGA 消費電力(W) 通常:11.1/スタンバイ:0.3 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上20 (チルト) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8 機能 SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:20000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.2928×0.2928 解像度 1280×1024 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 56~76 Hz 応答速度 5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、D-Sub 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 1.5W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時) オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 19インチ パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips 翌日出荷
仕様 ●Flicker-Free:あり●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:109 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:596.736(横)×335.664(縦)mm 付属品 DisplayPort cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト サイズ(inch) 27(68.6cm) 表面処理 アンチグレア 応答時間 標準値:4 ミリ秒(GTG) コントラスト比 1500:1(標準) 最大解像度 2560×1440@120Hz 表示色 約 1677 万色 ピクセルピッチ(mm) 0.2331×0.2331 応答速度 1ms 入力端子 DP1.4×1、HDMI 2.0 色(本体) ブラック バックライト W-LED システム アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300
殺菌ランプ (フィリップス社) Philips 当日出荷
同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。
他社同等品と比べ、寿命が2倍です。
寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様 1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60 定格ランプ電力(W) 15 アズワン品番 0-1506-01 平均寿命(時間) 8000
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様 ●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:あり 130mm●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●標準消費電力:31.8W●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●リフレッシュレート:100Hz●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.2331×0.2331mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.59 最大消費電力(W) 48.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 614×212×510 コントラスト比 1000:1 表示色 約1677万色 解像度 2560×1440ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m 入力端子 HDMI2.0×2、 DisplayPort1.2×1 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/ブラック Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様 ●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472×540×197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ(mm) 0.2058×0.2058 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4 最大消費電力(W) 36.2 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色 解像度 2560×1440 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor 入力端子 HDMI2.0×2、DisplayPort1.2×1 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS Technology 輝度(cd/m2 ) 250 USB なし
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips 取扱停止中
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 規格 SXGA 消費電力(W) 通常:8.9/スタンバイ:0.4 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT 角度(°) 下5~上25 (チルト) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.264×0.264 解像度 1280×1024 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 50~76 Hz 応答速度 1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、D-Sub 視野角(左右:上下) 左右:170°/上下160° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時) ピクセル 96PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 17インチ パネル駆動方式 TN ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイト Philips 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●リフレッシュレート:100Hz●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ホワイト●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●標準消費電力:20.2W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ 27型 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.3114 x 0.3114 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3.97 最大消費電力(W) 29.1 コントラスト比 1500:1(標準)、80000000:1(SmartContrast) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー あり2Wx2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品 HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:16.3(EnergyStar テスト方式)/スタンバイ:0.3/オフモード:0.2 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°) 下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:6.0、スタンド無し:4.13 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.3114 x 0.3114 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 高さ調整範囲(mm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル/HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 613×537×205(スタンド使用時(最大高さ))、613×366×51(スタンド未使用時) ピクセル 82PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 27インチ パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250
23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSBType-C入力でのみ有効) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% アスペクト比 16:9 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 パネル駆動方式 IPS 色(本体) ブラック スピーカー 2W×2 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 付属品 D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:15.0/スタンバイ:0.3 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified 角度(°) 下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット) 本体質量(kg) スタンドあり:5.2、スタンド無し:3.8 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ、学校環境衛生基準取得 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 ピクセルピッチ(mm) 0.275 x 0.275 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 HDMI、D-Sub、DisplayPort、Type-C 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 高さ調整範囲(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2×4 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 541×522×216(スタンド使用時(最大高さ))、541×332×63(スタンド未使用時) ピクセル 93PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 23.8インチ ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品 HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:11.8/スタンバイ:0.3 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°) 下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.5 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.24795 x 0.24795 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 高さ調整範囲(mm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 489×443×205(スタンド使用時)、489×295×50(スタンド未使用時) ピクセル 102PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 21.5インチ パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品 HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg) 5.5 (梱包時) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:13.6/スタンバイ:0.3 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°) 下5~上25 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 476× 565×134(梱包時) サイズ(inch) 21.5 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 最大解像度 1920×1080 ピクセルピッチ(mm) 0.24795×0.24795 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100 x 100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2×3 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 490×409×217(スタンド使用時)、490×302×55(スタンド未使用時) ピクセル 102PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック 入出力端子 HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 規格 SXGA 消費電力(W) 通常:8.9/スタンバイ:0.4 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT 角度(°) 下5~上25 (チルト) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.264×0.264 解像度 1280×1024 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 50~76 Hz 応答速度 1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、D-Sub 視野角(左右:上下) 左右:170°/上下160° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 5:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時) ピクセル 96PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 17インチ パネル駆動方式 TN ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips 翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品 HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:13.6/スタンバイ:0.3 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°) 下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:4.8、スタンド無し:3.0 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェース D-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm) 0.2745 x 0.2745 解像度 1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~85 kHz 走査周波数(垂直) 48~75 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子 DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 高さ調整範囲(mm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 540×482×205(スタンド使用時)、540×323×51(スタンド未使用時) ピクセル 93PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 23.8インチ パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250