強力マグネットフック カラビナ付きマグエバー(1件のレビュー)当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304厚さ(mm)18.5色シルバータイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
ネオジム磁石 角型 (10個入)マグエバー当日出荷
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
超強力キャップマグネットマグエバー当日出荷
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型マグエバー当日出荷
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴マグエバー(1件のレビュー)当日出荷
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 角型マグエバー(1件のレビュー)当日出荷
強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。
薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型 (10個入)マグエバー当日出荷から翌日出荷
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
超強力キャップマグネットマグエバー当日出荷
耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック 5個入マグエバー当日出荷
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。1箱 5個入りです。
用途壁面吊り下げ用。付属品取扱説明書、傷防止シール 5枚入りトラスコ品番554-7639材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール ニッケルメッキ厚さ(mm)8色シルバー耐荷重(kg)垂直:25、平行:20外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック スイング(5個入り)マグエバー当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。1箱 5個入りです。
用途モノの吊り下げや保持等に。トラスコ品番650-3994材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)厚さ(mm)10..5色シルバー耐荷重(kg)垂直:1、平行:0.35外径(Φmm)14縦(mm)30.5RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
強力マグネットフック スイングマグエバー当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
サビないマグネットシリコンマグエバー当日出荷
穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。厚さ(mm)8ねじM3・段穴吸着力(N)39.2外径(Φmm)30適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ドアストッパー マグネッパー Cタイプマグエバー当日出荷
磁石を使った新型のドアストッパーです。ホテル客室や病院、学校など、鉄製扉を一時的に開けて止めておくことが出来ます。従来のゴムストッパーのように扉の丁番(ヒンジ)が傷んだり、扉そのものが歪んで完全に閉まらなくなるのを防ぎます。
用途ドアストッパー用。トラスコ品番654-0181種別マグネット式材質鉄板:黒塗装、磁石:ネオジム磁石(エポキシ樹脂)幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)60色黒高さ(mm)60寸法ネオジム磁石:Φ24×4RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンマグネットiフックマグエバー当日出荷
強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。
デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス厚さ(mm)2.8耐荷重(kg)1、垂直:1外径(Φmm)3.1縦(mm)31横(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンマグネットjフックマグエバー当日出荷
強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。
デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス厚さ(mm)2.1耐荷重(kg)2、垂直:2外径(Φmm)3.1縦(mm)53横(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45Rマグエバー当日出荷
ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用。厚さ(mm)9.3吸着力(N)88.25外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
マグサンドマグエバー(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、離型性、非腐食性等の特性のあるシリコンでネオジム磁石をコーティングしたシリコンマグネット。
シリコンマグネットフックは、レアアースの入ったネオジム磁石を使っています。
ネオジム磁石は磁力が強い一方、脆い、錆びやすい、粘着面が滑りやすいといった弱点があります。
そこでシリコンで磁石を覆うことでネオジム磁石特有の弱点をカバーし、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、
設置面を傷つけない磁石商品の開発に至りました。
フックの形状は2種類。
用途プラ・木・ガラス等に耐荷重(g)約500(ガラス厚5mm)材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分:ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス耐熱温度(℃)約80
フェライト磁石 キャップマグネット 丸型マグエバー当日出荷
フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック Φ20マグエバー当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。
用途モノの吊り下げや保持等に。トラスコ品番650-3992材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)色シルバー耐荷重(kg)垂直:12外径(Φmm)20縦(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
フェライト磁石 キャップマグネット 角型マグエバー当日出荷
フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用穴の有無無RoHS指令(10物質対応)対応
サビないマグネットエラストマーマグエバー当日出荷
穴あきタイプのエラストマーマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。
磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。トラスコ品番369-8535材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)厚さ(mm)8色黒ねじM4・段穴吸着力(N)49外径(Φmm)45適合ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応