ノンスキッドデッキクリーナースターブライト当日出荷から9日以内出荷
ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のノンスキッドデッキ用クリーナー。滑り止めのためにボコボコしたデッキを洗うために特化した洗剤です。ほとんどのデッキは滑り加工がされているのでイチオシのデッキクリーナーです。もちろんボコボコしていない面でも驚くほど汚れが落ちます。【使用方法】。まずデッキを水で濡らして、デッキにノンスキッドデッキクリーナーをまきます。そして硬めのデッキブラシでごしごしこすってください。よく泡立って、デッキの白さがよみがえるのがわかります。汚れがひどいところには洗剤を追加して集中的に磨いてみてください。すごく泡立ちこの泡が頑固な汚れを分解して落としてくれます。耐UVポリマーコート剤が入っているのでファイバーグラスも保護されて一石二鳥です。
ソルトオフスターブライト(3件のレビュー)当日出荷
ソルトオフと呼ばれる塩分除去腐食防止剤は米国スターブライト社によって開発された、マリンエンジン冷却水路の保護、付着した塩の固まりを分解除去する塩分除去剤です。このソルトオフは艇体に付着した塩分を除去し、付着しにくくします。この他にも凍結防止剤を撒いた道路を走行した後の車の洗浄や海岸線近くの建物のサッシ、金具の洗浄、保護などにもお使えいただけ、環境にやさしく、金属に一切影響を与えません。以前より多くの店舗でエンジンのフラッシングのとして販売され使われていましたがフィッシングリールやロッド用、凍結防止剤による車の塩害,ボートの金属製品、など塩分の除去の希釈スプレータイプです。【効果】。海岸近くで使用されているほとんどすべての金属が塩害により腐食され、破壊されていますがこのソルトオフはボートエンジンの冷却装置、釣り道具、パーソナルウォータークラフト、ダイビングギア、などを塩の結晶に直接作用して、塩の堆積、腐食、汚れを防止します。【使用方法】。希釈調整済ボトルはフィッシングリールやロッド用、,ボートの金属製品などにはそのままスプレーして最後に清水でリンスしするだけです。
プレミアムマリンポリッシュスターブライト当日出荷
米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
プレミアムマリンポリッシュPTEFスターブライト当日出荷
米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
パワーパインボートウォッシュスターブライト(1件のレビュー)当日出荷
米国のボートメンテナンス用品界では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボートソープです。スターブライトのなかでは最も洗浄能力の高いボートソープです。スポンジに適量を付け泡だててお使いください。驚くほど汚れが落ちます。船体のファイバーグラスからオーニング、ビニール、フィッシュボックスまであらゆるところにお使いになれます。生成分解作用の為環境にも優しいボートソープです。
アルミニウムメタルプロテクタントスターブライト9日以内出荷
ボートなどのアルミ、ステンレス製タワー、レールなどの耐UVプロテクタントです。ポリマーが主成分でアルミやステンレスの表面をプロテクトしてつやと輝きを出します。日本の気候では、高温多湿の環境と酸性雨腐食によるアルマイト加工の剥離が起こりやすく、これを保護する為の防蝕・艶出しコーティング剤は必須です。ボートに使用する金属類を塩害やUV劣化、腐食から防ぐコートの役割をするだけではなく、クリーナーの役目も備えたコート剤です。【使用方法】。金属部に直接スプレーか、できればスポンジ等にスプレーして散布してください。散布した後に液体をのばし、最後は乾いたウエスでさらに塗り広げて磨き上げるのがコツです。アルミ製アウトリガーにもとても有効です。
スーパーオレンジボートウォッシュスターブライト欠品中
オレンジ成分配合の生分解性洗剤です。特に油分、グリース、魚の血液などの頑固な汚れに対応します。ファイバーから金属まで使え、清水だけではなく海水にも使えます。ワックスやガラスコートの成分を落としません。柑橘系の香りでとてもさわやかにボートクリーニングができます。
プレミアム チークブライトナースターブライト当日出荷
チーククリーナーでチーク表面をクリーニングした後、チークの表面をしっかりと浮き出た汚れを落としチーク表面を乾かします。
インスタント ハルクリーナースターブライト9日以内出荷
船体の喫水線についた汚れを簡単にすぐに落とせるインスタントハルクリーナーです。ゲル状のスプレー式の”ゲルフォーミュラ”なので、スプレーして少し時間をおいてからスポンジで擦るとあっという間に汚れが落ちます。塗布された場所に「くっつき」、密着し洗浄力を発揮します。汚れにしっかり浸透・分解します。サビ、乾燥した魚の血などの最も頑固な汚れを除去するために特別に配合されています。すべてのグラスファイバーおよび塗装面に使用できます。垂直面での使用に最適です。
ノンスキッドデッキワックススターブライト9日以内出荷
シュっと吹きかけるスプレータイプのボートワックス。デッキワックス、デッキだけでなくファイバーグラスの面すべてでお使いいただけます。
ラストステインリムーバースターブライト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ボートソープでは全米で定評のあるスターブライト社の 錆び取りクリーナー。金属の錆や、その錆がファイバーグラスに付着した際に最も有効なのがこの”ラストステインリムーバー”です。船体やパルピット、ステンレール、ステンクリートなどに付着した錆にこのリムーバーをスプレーするだけで、クリーニングの作業効率が格段にアップします。【使用方法】。金属の錆た部分やファイバーグラスに錆が付着して変色した部分に直接スプレーします。一般的にはスプレー後5分~10分程度で錆が消失します。頑固な場合はスプレー後、スクラブパッドで少しこすってください。
パワーパインボートウォッシュ&ワックススターブライト(1件のレビュー)当日出荷
米国のボートメンテナンス用品界で最もメジャーなスターブライト社のボートソープです。スターブライトの中で最も洗浄能力の高いボートソープにワックス効果のポリマーを含有したソープです。スポンジに適量を付け泡だててお使いください。驚くほど汚れが落ちます。船体のファイバーグラスからオーニング、ビニール、フィッシュボックスまであらゆるところにお使いになれます。洗浄後ポリマーが船体に膜を張りグラスファイバーを保護し素晴らしい光沢を出します。
ブラックストリーク リムーバースターブライト9日以内出荷
船体に残る黒い水垂れの筋(ブラックストリーク)や、排気などによる広範囲の黒ずみなど、落ちにくい黒い汚れを落とすための洗剤です。FRP、プラスチック、金属など、素材を選ばず使用可能です。
ビューガード プラスチック用ビューガード プラスチック用撥水剤スターブライト当日出荷
ボートのハードエンクロージャー(米国製のポリカーボネートタイプやストラトグラス)に使用するスプレータイプの耐UVコート剤です。汚れや砂を防ぎ、雨、水しぶき、塩分からも保護し、視界をクリアに保ちます。さらに、湿気をシャットアウトし、最大の視程を確保します。また、紫外線によるプラスチックの黄ばみや経年劣化による割れを防止する効果もあります。