オフィスサプライ (37) 自動車用品 (39,656) トラック用品 (169,870) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) 医療・介護用品 (1) ブランド: 三菱ふそうブランド: ダイアモンドヘッドすべて解除
手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
電気がなくても洗濯できる手回し洗濯機。使用水量Max10LでTシャツなら一度に3~4枚、タオル2~4枚、ズボン2本程度洗濯可能です。大型ハンドルで楽々回せ、電気のないキャンプ場や避難所等でも活躍します。本体底面には吸盤がついており、グラつくことなく安定した洗濯が可能です。
付属品 クランクハンドル、取扱説明書、保証書 材質 ABS、PP 質量(g) 約2260 容量(L) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約335×350×335 保証期間 お買い上げより6ヶ月 使用環境温度(℃) 耐冷:約-10、耐熱:約45
1台6役電子レンジ専用調理機 ダイアモンドヘッド (1件のレビュー) 当日出荷
家庭料理にすごく便利!肉や魚に焼き色が付く♪1台6役、まるで直火調理のような本格料理が作れます。「炒める」「煮る」「蒸す」「焼く」「温め」など食材の旨味をキープしながら電子レンジで簡単調理。食洗器対応でお手入れも簡単。使わない時はコンパクトに収納可能です。QRコードを読み取るタイプの電子レンジ版レシピ集付き
付属品 取扱説明書、電子レンジ版レシピ集(QRコード) 材質 本体:アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコーン/ふた:アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコーン 寸法(mm) 約227×125×55 質量(g) 約450 耐熱温度(℃) 約210~220
3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド 当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品 ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 容量 録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨 質量(g) 約450 規格 WVGA (Wide-VGA) 消費電力(W) 12 電源 AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×26.5×144 コントラスト比 400:1 ディスプレイ 9インチ TFT-LCD 解像度 800×480 到達距離(m) リモコン:リモコン受光部正面より3以内 視野角 13/15/45/45(min)(CR≧10) 応答速度 16(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子 DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット スピーカー 2W+2W 受信周波数 地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ) RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 60Hz アスペクト比 16:9 輝度(cd/m2 ) 200
14インチポータブルTV OT-PFT14TE ダイアモンドヘッド 当日出荷
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品 ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書 サイズ 14インチ 質量(g) 約865 消費電力(W) 18(待機時1以下) 電源 [ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 336×26.5×207 コントラスト比 500:1(Typ.)TM 液晶パネル TFT-LCD 解像度 1366×768画素 視野角 45/45/15/35(min)(CR≧10) 応答速度 8(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子 アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロット スピーカー 2W×2 対応フォーマット [音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT 受信周波数 地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 60Hz アスペクト比 16:9 輝度(cd/m2 ) 220
録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビ ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
ポータブルシリーズ最大サイズ22V型フルハイビジョン録画機能付きDVD搭載ポータブルテレビです。地上デジタル放送はフルセグ・ワンセグ自動切替可能です。ポータブルでありながら高精細フルハイビジョン液晶パネルを搭載し、DVDプレーヤー&USB端子を搭載。USBメモリやハードディスクと接続することで地デジ番組の録画・再生が可能です。またHDMI端子付きでゲームモニターやサブモニターとしてもご利用いただけます。壁掛け&スタンドの2WAY、家庭用AC・車載用DC・バッテリーの3電源に対応ですので、手軽さと大画面を兼ね備えた欲張り仕様です。
付属品 リモコン(リモコンテスト用単4形乾電池×2)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 質量(kg) 2.9 出力(W) 【スピーカー】3+3 消費電力(W) 28(電源アダプター使用時)、待機電力:0.5 電源 ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V / 3A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V / 3A、バッテリー:5000mah / 7.4V(満充電時間7.5時間(電源切状態)、連続使用時間2時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 506×45×333 データメモリ容量 【HDD/USBメモリ】地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨 液晶パネル 21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140° 入力端子 アンテナ入力端子×1(地上デジタル)、miniB-CASカードスロット×1、USB端子(録画用)×1、AV入力端子×1、HDMI端子×1(Ver.1.4)、USB端子(外部メモリデータ再生/CD録音)×1 受信周波数 UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 出力端子 イヤホン端子(ステレオミニピン3.5mm) 再生可能ファイル形式 DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW、DVD-VIDO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3 再生形式 動画:MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB、画像:JPEG・BMP、音声:MP3・WMA・WAV・AAC、テキスト:TXT
22V型ハイビジョン液晶テレビ ダイアモンドヘッド (1件のレビュー) 4日以内出荷
お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。
仕様 ●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要) 付属品 ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100) 質量(g) 2360 消費電力(W) 26 電源 DC12V3A AC100V 50/60Hz スピーカー 3)+3) 受信周波数 地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch) 端子 DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子 画面サイズ 21.5インチワイドTN液晶
14インチ防水ポータブル地デジTV ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
お部屋で、ドライブで、アウトドアで…シーンを問わず大活躍まちがいなしの14インチ防水機能付きポータブル地デジテレビです。HDMI端子とAV端子を搭載し、外部機器との接続も容易。ノートPCのサブモニターやゲーム機のモニターとしてもご使用いただけます。microSDカードスロットを搭載しており、地デジ録画や動画・音楽などmicroSDに保存したデータがお楽しみいただけます。AC/DC/内蔵バッテリーの3電源に対応。さらにシガーアダプターや車載用バッグも付属。到着後すぐにお楽しみいただけます。
セット内容 本体、リモコン、miniB-CASカード、ACアダプター、DCシガーアダプター、車載用バッグ、簡易型TV受信アンテナ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1000(バッテリー含む) 消費電力(W) 18(待機時1) 電源 本体:DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池:Li-Po7.4V3000mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 351×236×36 機能 EPG番組録画ガイド(日):8 充電時間(時間) 約5 スピーカー 2W+2W 液晶モニター 14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB 出入力端子 電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力インターフェイス、メディアプレーヤポート(microSDHC)、地デジ録画用ポート(microSDXC) 再生可能ファイル形式 動画:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI、音楽:MP3・WMA・WAV、画像:JPEG・BMP、テキスト:TXT TVチューナー 地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH) 防水 IPX7(リモコンはIPX6) 駆動時間(時間) 約2
Bluetoothポータブルスピーカー ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
スマホやタブレットなどのBluetooth機器をワイヤレスでサウンド再生。ワイドFMラジオも搭載した防滴スピーカーです。コンパクトながら音声出力合計6Wで迫力のサウンドを実現。
付属品 AC電源アダプター、Φ3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書、保証書 色 ホワイト 質量(g) 785 電源(V) AC10050/60Hz 消費電力(W) 20 最大出力(W) 【音声】3+3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×77×87 周波数 【帯域】20Hz~20kHz バッテリー 【内蔵】リチウムイオン2200mAh 周波数帯域(MHz) 【ワイドFMラジオ】76.00~108.00 PLLデジタルチューナー 入力端子 【音声】Φ3.5mm音声入力端子 充電時間(時間) 約3(連続再生約5) 出力端子 【音声】Φ3.5mmイヤホン出力端子 防水性 IPX2相当 Bluetooth Ver.4.1、通信距離約10m
ROOMMATE 折りたたみフットバス ダイアモンドヘッド 5日以内出荷
家庭で手軽に足湯が楽しめる折り畳みフットバスです。足元を温めることで心地よいぬくもりを感じながらリラックスしたひと時をお楽しみください。折りたたんでコンパクトに収納ができます。保温カバーには持ち運びに便利な持ち手を付けています。バブル機能を搭載しており、足裏ローラーの心地よい刺激とともに、むくみにスッキリサポートします。夏場は冷水で涼をとるのもおすすめです。
セット内容 本体、アタッチメント×3、保証書兼取扱説明書 寸法(mm) 約幅390×奥行425×高さ205(折り畳み時高さ100) 質量(g) 1800 サイズ(cm) 適応足:28まで 電源(V) AC10050/60Hz50/60Hz 消費電力(W) 500 コード長さ(mm) 1500 連続使用時間 1時間 最大容量(L) 7
DVDプレーヤー搭載15.6インチフルセグポータブルテレビ ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
15.6インチの大画面!ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC/DC/内蔵バッテリー)でDVDだけではなくオーディオCDやUSBメモリーなど多彩なメディアに対応。さらにHDMI端子を搭載し、ゲーム機やパソコンのモニターとしての利用も可能。AV出力端子を使うことで本機をプレーヤーとしてテレビに出力し大画面の映像を楽しむこともできます。車載バッグ付属、本機はスタンドを利用した自立・壁掛け・車載と様々なシーンで活躍します。
仕様 DVDプレーヤー:MTK Solution + Sanyo Lens、DVDビデオディスク・DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD・CD-R/RW 質量(kg) 約1.17 消費電力(W) 約18(待機消費電力1以下) 電源 AC100-240V 50/60Hz(出力DC12V1.5A)、DC12V(出力DC12V1.5A) 対応 テレビ:地デジUHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換え※インターネット回線を利用した地デジ環境には非対応 液晶サイズ 15.6インチTFT-LCD、コントラスト比:600:1、フレームレート:60Hz、応答速度:8s、アスペクト比16:9、解像度1366×768画素 バッテリー 2000mAh7.4V(満充電3~4時間、連続使用約2時間) 入力端子 アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット スピーカー 2+2(ステレオ)(W) 対応フォーマット 音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしていません 出力端子 AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5mm) サイズ(mm) 幅380×奥行35.2×高さ231
4.5インチワンセグTVラジオ ダイアモンドヘッド 当日出荷
いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。
セット内容 本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書 質量(g) 約114 消費電力(W) 約1.5 電源 単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能 周波数(kHz) AM:522-1710、FM:76-108 寸法(cm) 幅12×高さ7.7×奥行2.3 液晶サイズ 4.5インチ
ROOMMATE 多機能炊飯器~グルメ炊き4合~ ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
1台9役!多彩な調理に対応可能な4合コンパクト炊飯器。セットしてメニューボタンを選択するだけの簡単操作。早炊き・おかゆ・スープ・煮る・ケーキ・蒸す・ヨーグルト・保温と多彩な調理に対応。食べたいころに出来上がる予約設定もできます。4合炊きで単身者はもちろん、4~5人程のご家庭にもおすすめ。メニューボタンは見やすく操作が楽なタッチパネル。どなたでも簡単に操作できます。スタイリッシュでコンパクトなボディはキッチンで場所を取らず設置可能。凹凸の少ないデザインなのでお手入れもサッと拭くだけ。内蓋も外せるからいつでも清潔にご使用いただけます。
仕様 予約:30分~24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27 付属品 本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書 材質 内蓋:アルミ、フッ素コーティング 質量(kg) 約1.93 タイプ マイコン式 消費電力(W) 最大400 コード長さ(m) 約1.2 電源(AC V) 100 50/60Hz 動作環境 周囲温度約0℃~35℃、周囲湿度約20%~80%(結露無きこと) 消費電力量(Wh) 炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20.5×23×19.5 年間消費電力量(kWh/年) 118 最大炊飯量 0.8L(白米4合) 保温時間(h) 12
マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。
早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。
炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。
キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。
付属品 本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書 質量(kg) 約2.8 タイプ マイコン式 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×360×215 機能 早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(~24時間/30分刻み)、保温(12時間) コーティング (内窯)アルミ、フッ素コーティング 定格電圧 AC V 100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大炊飯量 白米:約0.8L(5合)
ROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI ダイアモンドヘッド 4日以内出荷
使い勝手のよいシンプルなデザインと、限られたスペースに設置できるコンパクト設計の3合マイコン式コンパクト炊飯器です。開けた瞬間に感じる粒立ちの良さとシャッキリ感!口に入れた瞬間にお米本来の旨味と美味しさを感じられる炊きあがりが自慢です。帰宅後など忙しい時間帯にありがたい早炊きコースをはじめ、炊き込み、玄米、お粥、スープなど基本コースをきちんと搭載しています。更に保温中のご飯を再加熱し、より温かく美味しく食べられる再加熱コースも搭載。内蓋、パッキンも簡単に取り外し丸洗いOK。お手入れ簡単、いつでも清潔にご使用いただけます
仕様 メニュー:白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ・再加熱 付属品 内釜、深型しゃもじ、しゃもじ、計量カップ(160ml)、電源コード(1.1m) 質量(kg) 約1.7 タイプ マイコン式 消費電力(W) 400 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 予約:1時間30分~24時間(30分刻み) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約27.8×23.0×23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大炊飯量 白米0.54L(3合) 保温時間(h) 12