ユーメド貿易(7件のレビュー)当日出荷
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mmアズワン品番7-1139-01
ユーメド貿易(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
ユーメド貿易(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400松吉医科器械コード23-6019-00
ユーメド貿易(3件のレビュー)当日出荷
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き付属品ニトリル手袋×1双材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)130×106×48外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0アズワン品番8-6385-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007医薬品医療機器等法一般医療機器
ユーメド貿易当日出荷
ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。質量(g)15外径×長さL(Φ×mm)12×140
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
ユーメド貿易(3件のレビュー)当日出荷
スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス寸法(mm)Φ50×135アズワン品番8-9797-11
ユーメド貿易(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129質量(g)43電源単4乾電池×2個(付属)
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう4日以内出荷から6日以内出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
ユーメド貿易(1件のレビュー)当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)49×215医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010松吉医科器械コード23-6895-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ユーメド貿易(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
ラテックスアレルギーの心配のない、TPE(熱可塑性エラストマー)製のカラフル送気球。
簡単プッシュバルブ付。
寸法(mm)Φ42×110松吉医科器械コード23-6053-01
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
ユーメド貿易当日出荷
排気バルブはダイヤル式にプッシュ式の排気ボタンが付いています。
ゴム球はベタつきが無く、手触りが良い素材です。
仕様ラテックスフリー材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)色アクアブルーサイズΦ43×110mmアズワン品番8-9798-11
ユーメド貿易(7件のレビュー)当日出荷
鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。
細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。
付属品鼻用普通ノズル、細ノズル材質(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト全長(mm)750アズワン品番0-6185-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00016松吉医科器械コード24-2588-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ユーメド貿易当日出荷
定規は0~120mm。
材質アルミ寸法(mm)170医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00012松吉医科器械コード23-7212-00医薬品医療機器等法一般医療機器
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう3日以内出荷