【レンタル】小型薬用保冷庫フクシマガリレイ翌日出荷から4日以内出荷
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
コンセント形状接地形2極 15A 125V付属品バスケット×2個、鍵×2本外寸法(mm)500×452(482)×690
薬用保冷庫フクシマガリレイ15日以内出荷
台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm偏芯軸によるオートクローズ扉閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)
洗剤 食洗機U50用 10Lフクシマガリレイ9日以内出荷
食器洗浄機U50専用洗剤
香りはきつくなく、強力な洗浄力を誇る液体洗剤です。
漂白成分やリン酸は含みません。
仕様●内容量:10L●成分:ケイ酸塩、カルボン酸塩●性状:液体(アルカリ性)アズワン品番67-6654-08