カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(25)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ORAPI
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,505)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
商品レビュー
- 以上(78)
- 以上(82)
- 以上(82)
- 以上(83)
価格
- 1,500円以下(24,205)
- 1,500-10,000円(66,602)
- 10,000-50,000円(69,028)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,617)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー
ORAPI(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(250mL)当日出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
504 SDI NEW 不燃性クリーナー
ORAPI¥5,198税込¥5,7181本(568mL×1本)当日出荷ガス・溶剤ともに不燃性の強力クリーナーです。 一般的なクリーナーと違い結露しにくく錆びの誘発も抑えられる。 中速乾。568mLはガスを含みません。用途エンジン内部の頑固な汚れやカーボン汚れの洗浄、ボイラーのバーナー部洗浄、印刷機械類の洗浄、電子パーツの洗浄、その他頑固な汚れやグリースの除去主な用途油汚れ引火点・燃焼範囲不燃密度1.3KB140危険物の類別非危険物性状透明液体RoHS指令(10物質対応)対応特性強力絶縁耐力60KV
605 WSA マリングリース
ORAPI¥4,598税込¥5,0581本(200g)当日出荷船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応
6092 3Hワセリングリース 400g
ORAPI¥5,598税込¥6,1581本(400g)欠品中食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置色透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量445g
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー
ORAPI¥2,298税込¥2,5281本(150mL)当日出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:150、ガス込み:270危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
077 TUBELOCK EXTRA
ORAPI¥4,398税込¥4,8381本(50mL×1本)当日出荷食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面など色オレンジ~黄色使用温度範囲(℃)-60~150(連続)規格NSF S6強度(Nm)10~20(破断)耐熱温度(℃)200最大隙間(mm)0.4(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml
ORAPI(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(400mL)当日出荷高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有用途繊維機械およびその乾燥機。ガラス関連製造装置。製紙機械、合板機械。塗装・めっきライン。梱包装置、印刷機。フォークリフト。高温コンベヤー用チェーン色半透明黄色使用温度範囲(℃)-30~280規格MIL L7870、SEDIS推奨内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650引火点(℃)300以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL
810 FINE 121
ORAPI¥5,398税込¥5,9381本(1L×1本)当日出荷NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして色無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H密度0.88粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃流動点(℃)-6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
614 グラファイトグリース
ORAPI¥3,798税込¥4,1781本(200g×1本)5日以内出荷グラファイトを約20%含有する耐熱グリースです。 ドライ潤滑では-40~900℃まで使用可能につき、ブレーキキャリパーのグリースや、エンジン組付け時のグリースとして最適です。 排気系のガスケット用ペーストとしても。用途部品の組付け汚れやすい箇所での潤滑エンジン回りのボルト類ガスケットペーストとしてブレーキシムグリースとして低速ベアリングに(特に高温)色グレー/黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-40~900ちょう度概ね1.5含有量(%)(グラファイト)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
...