PDF Elite イントランジットデータロガーデルタトラックジャパン当日出荷
1回使い切りタイプのデータロガー記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能組込式USB端子により直接PCに接続可能データダウンロードにソフトウェア不要ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4GMT*5採用のPDFレポートMKT*6表示のPDFレポートShadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)*1 NIST:米国国立標準技術研究所*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度*3 FDA:米国食品医薬品局*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
用途温度計測・温度観察品番40050-08温度測定範囲(℃)-40~60