カテゴリ
- オフィスサプライ(54)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- カモン
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
商品レビュー
- 以上(83)
- 以上(89)
- 以上(89)
- 以上(91)
価格
- 1,500円以下(24,265)
- 1,500-10,000円(66,586)
- 10,000-50,000円(69,021)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,617)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

Φ2.1 DC延長ケーブル
カモン(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm定格DC12V 2A変換タイプオス-メスコネクタ1DCプラグコネクタ2DCジャック
USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m
カモン(2件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
USB Type-C L型変換アダプタ
カモン(2件のレビュー)¥299税込¥3291個欠品中USB Type-CをL型にする変換コネクタで、Type-Cは接続の表裏を問わないので右向き・左向きどちらにでも使用可能です。タイプUSB Type-C メス → USB Type-C オス
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ
カモン¥159~税込¥175~1本当日出荷から6日以内出荷両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
オーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1m
カモン¥179税込¥1971本当日出荷両端が3.5mmΦのモノラルプラグが付いたオーディオケーブル。タイプ金メッキ両端3.5mmΦモノラルプラグ長さ(m)約1ケーブルOFC
Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ
カモン¥179税込¥1971個当日出荷3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)色黒表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)
カモン(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15転送速度(Gbps)10(最大/理論値)規格USB3.1(USB3.2 Gen2)定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1
電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m
カモン(1件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)長さ(m)約1.2ケーブル長(m)1.2
ビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5m
カモン¥459税込¥5051本当日出荷黄のRCAピンプラグ-ピンジャックが付いたビデオ用延長ケーブル。タイプ金メッキRCAピンプラグ(黄)-RCAピンジャック(黄)長さ(m)約5ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75
金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2
カモン¥129税込¥1421個当日出荷RCAコネクタを2分配するアダプタ。 オーディオ出力を分岐したい場合に便利。タイプRCAプラグ-RCAジャック(赤/白)×2
Φ6.3mm ステレオ→Φ3.5mm ステレオ変換アダプタ
カモン¥179税込¥1971個当日出荷ステレオ標準プラグをステレオミニプラグに変換する時に使います。タイプ6.3Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ変換
RS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メス
カモン¥489~税込¥538~1本当日出荷両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル付属品ポストネジ(ミリ)色アイボリータイプ両端D-sub9P(メス)コネクタ形状両端D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メス
RS-232Cストレートケーブル1.0m(M-F)
カモン¥399税込¥4391本当日出荷D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ストレート。長さ(m)約1付属品固定用インチネジ、ミリネジ付色アイボリータイプD-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ケーブル長(m)約1コネクタ形状D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
RCA延長アダプタ
カモン¥199税込¥2191個当日出荷赤、白、黄のAVケーブル(RCA)を延長するためのアダプタ。色ブラックタイプRCAピンジャック×3(赤/白/黄)→RCAピンジャック×3(赤/白/黄)変換タイプメス-メスコネクタ2RCAピンプラグ
USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)
カモン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
USBケーブル A-miniB 1m
カモン¥179税込¥1971本欠品中スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。タイプA(オス)-miniB(オス)長さ(m)約1ケーブル長(m)1
RS232Cクロスケーブル 1.8m
カモン¥599税込¥6591本当日出荷クロス結線されたRS-232Cケーブル。長さ(m)約1.8タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
...