カテゴリ

  • オフィスサプライ(91)
  • オフィス家具/清掃用品(17)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(5)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • タイムリー
  • モノタロウ(5,955)
  • ホンダ(545,819)
  • MAZDA(マツダ)(216,599)
  • SMC(201,259)
  • トヨタ(140,129)
  • ミツビシ(138,054)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
  • ニッサン(87,637)
  • エスコ(69,717)
  • スズキ(67,744)
  • BIGM(丸山製作所)(66,084)
  • スバル(50,609)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,787)
  • いすゞ自動車(41,301)
  • メディアカバーマーケット(40,230)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,695)
  • Panasonic(パナソニック)(29,505)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(97)
  • 以上(108)
  • 以上(111)
  • 以上(118)
価格
  • 1,500円以下(24,285)
  • 1,500-10,000円(66,621)
  • 10,000-50,000円(69,021)
  • 50,000-100,000円(29,008)
  • 100,000円以上(36,617)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0

    タイムリー(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
    規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
  • PC直ざしタイプ USB3ポートHUB タイムリー

    PC直ざしタイプ USB3ポートHUB

    タイムリー(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
    付属品USBキャップ、ストラップ付属質量(g)16ポート数USB2.0:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-AUSBポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームTypeーAコネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
  • Lightning USBケーブル Lightning(オス) - USB A(オス) タイムリー

    Lightning USBケーブル Lightning(オス) - USB A(オス)

    タイムリー(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    アイフォンの充電&データ通信に Lightningケーブル1.0m ホワイトケーブル
    ケーブル長(cm)約100適合用途充電・データ通信
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル

    タイムリー(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)112外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.3電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2800騒音値(dB)27ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34商品タイプ扇風機
  • TypeC接続LANアダプタ 10/100/1000mbps タイムリー

    TypeC接続LANアダプタ 10/100/1000mbps

    タイムリー(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Wi-Fiの無い環境場所やWi-Fiスピードの遅い場所でLANケーブルを直接スマホに繋ぐケーブルです。 Type-C搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。 本体搭載のチップは安心のRealtek製です。
    仕様対応LANスピード:10/100/1000mbps、搭載チップ:RealtekRT-8153ケーブル長(mm)150変換タイプTypeC-LAN
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル

    タイムリー(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69商品タイプ扇風機
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル

    タイムリー(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
    質量(g)44外形寸法(mm)40×40×10電流(A)0.15電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])5500騒音値(dB)22ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)5.1商品タイプ扇風機
  • Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0

    タイムリー(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
    全長(mm)200質量(g)14コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • 会議用スピーカー&マイク タイムリー

    会議用スピーカー&マイク

    タイムリー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
    付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート材質アルミ寸法(mm)円盤直径80×厚み11質量(g)61対応OSWin10 & Mac OS接続方式USB A(オス)2.0保証期間6ケ月指向性全方向性
  • ヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ タイムリー

    ヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ

    タイムリー(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。 電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。 Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、 オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。 非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。 電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。 ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
    適合機種スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などブラック質量(g)57(ケーブル含む)形式【マイク】消音スイッチ付周波数特性【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHzインピーダンス【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE入力感度【マイク】52dB +/-3dB最大入力(W)【ヘッド】/標準入力:30mケーブル長(cm)125 +/-5指向性【マイク】極短距離全指向性プラグ形状3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格)音圧感度(dB)【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3装着方式両耳イヤホン形状ヘッドバンドタイプ本体寸法(cm)15.5×16×4.5(各部収納時)マイクミュートあり
  • ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー タイムリー

    ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー

    タイムリー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット、スマートフォンを搭載できます。 ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド 収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約670 g、設置面積は15x12cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。 製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。 すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
    仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。素材アルミニウム、鉄、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応 タイムリー

    USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応

    タイムリー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。
    用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音全長(mm)約175適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル

    タイムリー(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.68電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)31/1FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69/1FAN商品タイプ扇風機
  • BIGFANシリーズ BIGFAN用ファンコンスイッチ タイムリー

    BIGFANシリーズ BIGFAN用ファンコンスイッチ

    タイムリー
    379税込417
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFANシリーズ用のファンコンです。 強/弱/OFFの3段階のスイッチを搭載しています。
    外形寸法(mm)52×25×27
  • コードレス電動ダスター タイムリー

    コードレス電動ダスター

    タイムリー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    繰り返し充電利用できるため缶ゴミが出ない 小型でパワフル 電池が切れるまで連続して使える(缶の場合、連続使用で缶が冷えるとエアー出なくなる) エアーノズル5種付属 充電の電気代はわずか(繰り返し使えば缶ダスターよりランニングコストが低い)
    付属品USBケーブル、ノズル5種寸法(mm)165×101×63(ノズル未装着状態)質量(g)405(ノズル未装着状態)タイプ電動式騒音値(dB)85以下連続使用時間(分)40~45(風量により異なる)保証期間購入日から3ケ月間風量調整弱/中/強 切り替えモーター回転数(min-1[r.p.m])最大430000-51000充電時間(時間)3.5~4LED搭載最高風圧(Pa)6000 ※ノズルを用いた局所バッテリー容量(mAh)6000風圧(kPa)最大6※ノズルを用いた局所逆さ噴射
  • Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0

    タイムリー(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
    仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C
  • SIM変換アダプタ タイムリー

    SIM変換アダプタ

    タイムリー(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    SIMカードをNanoSIMやMicroSIMに変換するアダプタ
    ブラック変換タイプNanoSIM - MicroSIM、NanoSIM - SIM、MicroSIM - SIM
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル

    タイムリー(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    仕様ファンガード:表裏両面に搭載電流(A)0.34電圧(V)5騒音値(dB)32回転数1600 rpmケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)75商品タイプ扇風機
  • TypeC接続LANアダプタ 10/100mbps タイムリー

    TypeC接続LANアダプタ 10/100mbps

    タイムリー(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    TypeC搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。 本体搭載のチップはともに安心のRealtek製です。
    仕様対応LANスピード:10/100mbps質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×16×64ケーブル長(mm)100チップタイプRealtek RT-8152変換タイプTypeC-LAN
  • Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオス L字ケーブル 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー

    Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオス L字ケーブル 充電・データ通信 USB3.0

    タイムリー(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
    質量(g)16規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-L型Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)225オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
  • タブレットスタンド 大型 H19.5mm×W14.3mm タイムリー

    タブレットスタンド 大型 H19.5mm×W14.3mm

    タイムリー
    519税込571
    1個
    当日出荷
    スマホ、タブレットPCにぴったりのシンプルなスタンドです。 目立たないシンプルなデザインですので、いろいろなタブレットにご使用頂いても違和感がありません。 脇のダイヤルにて角度を無段階調整できます。
    幅(mm)14.3(最大長)高さ(mm)19.5(最大長)質量(g)117特性角度調節
  • HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース タイムリー

    HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース

    タイムリー(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可) 消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。 さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
    付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。質量(g)710(本体のみ)本体寸法(mm)250×48×162RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ

    タイムリー(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
    適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデル

    タイムリー
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
    質量(g)224外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.30 x 2電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2700騒音値(dB)27 / 1 FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34/ 1 FAN商品タイプ扇風機
  • ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド タイムリー

    ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド

    タイムリー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。 ●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド 収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 ●デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 ●クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 ●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大65~14mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
    仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)質量(g)590RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • BIGFANシリーズ BIGFAN専用小型三脚 タイムリー

    BIGFANシリーズ BIGFAN専用小型三脚

    タイムリー
    279税込307
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFANを希望の高さや角度で使うための専用三脚です。 伸縮タイプの足のため高さ5センチ、角度180度調整可能です。 1/4インチネジを搭載しています。 ※本製品を使用するためには専用ファンガードをファン本体に装着いただく必要がございます。 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) BF-GUARD80 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) BF-GUARD120
    質量(g)49鉄製外形寸法(mm)24×147(収納時)
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) タイムリー

    BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用)

    タイムリー
    199税込219
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の120mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
    質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)155×155×5.5
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス タイムリー

    内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス

    タイムリー
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M/B用USBケーブルを背面ポート/PCIボード上のUSBコネクタに接続するためのケーブルです。USB2.0対応。
    仕様内蔵USBケーブルAコネクタ-バラ4Pオス、USB信号:バラ4ピン白-DATA、緑+DATA、赤POWER(VCC)、黒GROUNDホワイト/ミドリ/レッド/ブラックケーブル長(cm)40変換タイプオス - オス
  • SATA/IDEドライブ用ACアダプタ タイムリー

    SATA/IDEドライブ用ACアダプタ

    タイムリー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
    仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cmコネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)入力電圧(V)交流100~240周波数範囲(Hz)50~60保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリー

    TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)

    タイムリー(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。
    寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリー

    BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

    タイムリー(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
    テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
  • スマホ&タブレットスタンド タイムリー

    スマホ&タブレットスタンド

    タイムリー
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。 ●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド 搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。 長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。 筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 ●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます 2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。 アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g) ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。 ●横置きも安定します アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。 搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。 ●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々 ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。 一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。 ●折りたためばカバンに入ります 折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。 重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
    仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)質量(g)477RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ タイムリー

    BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ

    タイムリー
    889税込978
    1個
    当日出荷
    別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
    質量(g)180耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
  • 金属製フレキシブルUSB延長ケーブル USB-A(オス)-USB-A(メス) 全長30センチ USB2.0 タイムリー

    金属製フレキシブルUSB延長ケーブル USB-A(オス)-USB-A(メス) 全長30センチ USB2.0

    タイムリー
    418税込460
    1個
    当日出荷
    PCケースの背面やノートPCの脇にからUSBドングルを立てるのに最適です。 ユーザーのアイデア次第で幅広い用途がございます。
    ブラック質量(g)34ケーブル長(m)0.3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル長(cm)30USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メス
...