オフィスサプライ (197) 空調・照明・電設資材/電気材料 (7) ねじ・ボルト・釘/素材 (3) 自動車用品 (39,655) トラック用品 (169,860) ブランド: 三菱ふそうブランド: エスエスエーサービスすべて解除
エスエスエーサービス (2件のレビュー) 当日出荷
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。
色 ブラック 端子形状 HDMI(オス)/HDMI(オス) コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 対応 HDMIver1.4 変換タイプ オス - オス
エスエスエーサービス (5件のレビュー) 当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。
HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※)
※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。
Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。
USB3.1 Gen1
OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。
USB PD非対応
色 ブラック コネクタ形状 USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応 USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
エスエスエーサービス 当日出荷
USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
コネクタ形状 USB 3.0(オス) - HDMI A(メス) USBタイプ USB3.0 対応解像度 1080P 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Gbps) 5 メス形状 HDMI 変換タイプ オス - メス
エスエスエーサービス (3件のレビュー) 当日出荷
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格を上回る転送速度に対応し、4K2K転送に対応したHDMIケーブルです。
対応 HDMI2.0規格対応 対応解像度 4K×2K コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス HDMI規格 ハイスピード(HDMI2.0規格対応) 変換タイプ オス - オス 色 ブラック 端子形状 HDMI(オス)/HDMI(オス)
エスエスエーサービス 当日出荷
HDMI2.0規格準拠 4K2K対応ケーブル
ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 HDMI(オス) - HDMI(オス) 色 ブラック HDMI規格 HDMI2.0対応 対応解像度 4K2K対応 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI コネクタ2 HDMI
エスエスエーサービス (8件のレビュー) 当日出荷
地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。
TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
放送方式 地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
エスエスエーサービス (6件のレビュー) 当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ
充電/転送に対応
エスエスエーサービス (1件のレビュー) 当日出荷
ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
仕様 PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上 対応OS Windows10、MacOS メモリー 4GB以上 最大解像度 入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hz インターフェイス 入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0 ビデオフォーマット YUV,JPG 動作電圧(V) DC5/0.4A オーディオ フォーマット:LPCM
エスエスエーサービス (2件のレビュー) 当日出荷
USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。
USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。
3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
色 ブラック 規格 USB 3.0 対応 USB3.0データ転送・通電 アダプター型式 パッシブ 特性 なし 伝送速度(Gbps) 5 メス形状 USB・A-USB・A 変換タイプ メス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
エスエスエーサービス (1件のレビュー) 当日出荷
LANケーブルのラッチ(爪)が折れてしまったときに、上から被せるだけで簡単に補修できるパーツです。
LANケーブルの端子のツメが折れて着脱できなくなったケーブルにご利用いただけます。
カーペットの下や床下、壁や天井の中を配線したLANケーブルを交換せずに補修する事が可能です。
※すべてのLANケーブルへの対応を保証するものではございません。
エスエスエーサービス (2件のレビュー) 当日出荷
microHDMI(オス) - HDMI(メス)
HDMI1.4規格準拠 HDMI-microHDMI変換ケーブルです。
色 ブラック コネクタ形状 Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス 対応 HDMIver1.4 アダプター型式 パッシブ ケーブル長(cm) 15 HDMI規格 ハイスピード オス形状 microHDMI メス形状 HDMI(メス) 変換タイプ メス - オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
エスエスエーサービス 当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。
TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。
USB Aの全結線延長ケーブルです。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色 ブラック コネクタ形状 Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス アダプター型式 パッシブ 転送速度(Mbps) 480 ケーブル長(cm) 20 USBタイプ USB2.0 変換タイプ メス - オス コネクタ2 USB Type-A
エスエスエーサービス (2件のレビュー) 当日出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状 6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) 対応 音声(ステレオ)
エスエスエーサービス (2件のレビュー) 当日出荷
USB A ーUSB A の4線ケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
色 レッド ケーブル長(m) 0.8 コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Aオス ケーブル長(cm) 80 特性 パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス
エスエスエーサービス (2件のレビュー) 当日出荷
HDMI 1.4対応
ケーブル長(m) 0.15 アダプター型式 パッシブ 端子 DVI-D(メス)-HDMI(オス) ケーブル長(cm) 15 HDMI規格 HDMI 1.4 オス形状 HDMI(オス) メス形状 DVI-D 変換タイプ メス - オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
エスエスエーサービス (1件のレビュー) 当日出荷
デジタルカメラ/デジタルビデオカメラのTVへの出力などに
HDMI1.4規格準拠 HDMI-miniHDMI変換ケーブルです。
色 ブラック コネクタ形状 Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス 対応 HDMIver1.4 ケーブル長(cm) 15 オス形状 miniHDMI メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
エスエスエーサービス (1件のレビュー) 当日出荷
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
色 ブラック 端子形状 3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2 プラグ 金メッキプラグ ケーブル長(cm) 10
エスエスエーサービス (1件のレビュー) 当日出荷
壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。
[ R タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、右向きにケーブルを接続できるタイプです。
HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。
HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
色 ブラック コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス 対応 HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット] オス形状 HDMI Type-A メス形状 HDMI Type-A 変換タイプ メス - オス
エスエスエーサービス (3件のレビュー) 当日出荷
USB Aの全結線延長ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色 レッド ケーブル長(m) 0.05 コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Aメス アダプター型式 パッシブ 転送速度(Mbps) 480 ケーブル長(cm) 5 特性 パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
エスエスエーサービス 当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。
TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。
USB Aの全結線延長ケーブルです。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色 ブラック ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス 入力 USB Type-A アダプター型式 パッシブ 転送速度(Mbps) 480 ケーブル長(cm) 20 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A(L型下向き) コネクタ2 USB Type-A
エスエスエーサービス 当日出荷
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。
パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。
ノートPCなどに最適です。
規格 USB3.1 Gen1 端子 Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
エスエスエーサービス 当日出荷
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
色 ブラック 規格 USB 3.0 端子形状 USBA(L型下向きオス)、USBA(メス) 対応 USB3.0データ転送・通電 アダプター型式 パッシブ 特性 なし 伝送速度(Gbps) 5 オス形状 USB・A メス形状 USB・A 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
エスエスエーサービス 当日出荷
HDMI映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。
サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。
また、HDMIオーディオスプリッターに接続することで、モニターを接続することなく、音声のみを分離させることができます。
安価なHDMIオーディオスプリッターを、HDMI DACとして運用可能です。
端子形状 HDMIオス 対応OS Windows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み 保証期間 ご購入より6ヶ月 接続台数 1 対応解像度 最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
エスエスエーサービス (1件のレビュー) 当日出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。
3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
色 ブラック 端子形状 3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) 対応 音声(ステレオ)
エスエスエーサービス 当日出荷
SB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続できます。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートします。1Mbpsの転送レートに対応します。
ケーブル長(m) 1 転送速度(Mbps) 1 色 ブラック 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB-A コネクタ2 RJ-45
エスエスエーサービス (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
色 ブラック 規格 USB 3.0 端子形状 USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応 USB3.0データ転送・通電 アダプター型式 パッシブ 特性 なし 伝送速度(Gbps) 5 オス形状 USB・A メス形状 USB・A 変換タイプ オス - メス
エスエスエーサービス 当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。
TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。
USB Aの全結線延長ケーブルです。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
色 ブラック ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス アダプター型式 パッシブ 転送速度(Mbps) 480 ケーブル長(cm) 20 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A(L型下向き) コネクタ2 USB Type-A
エスエスエーサービス 欠品中
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。
持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
色 レッド コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス) コード長さ(cm) 約20 変換タイプ オス-オス
エスエスエーサービス (4件のレビュー) 当日出荷
USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の
12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力 DC12V 端子 USB A(オス) /シガーソケット(メス) ケーブル長(cm) 約30
エスエスエーサービス 当日出荷
ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。
3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
色 ブラック 端子形状 2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス) 対応 音声(ステレオ)
エスエスエーサービス 当日出荷
VGAの2分岐ケーブルです。 コンバーター等の機器を使わずに、VGA1出力を2個のモニターに同時に入力できます。 ミラーリングのみの対応となりますので、拡張デスクトップには対応致しません。
エスエスエーサービス 当日出荷
HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブルです。 HDMIケーブルでMiniDisplayPortを持つ機器の接続に使用出来ます。
仕様 入力対応規格:HDMI 1.4 端子 HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス) ケーブル長(cm) 15
エスエスエーサービス 当日出荷
1つの信号を3つに分配します。 4K/8Kに対応しています。 全端子通電型です。
仕様 通電:全端子通電型 周波数帯域(MHz) 10~3224 分配数 3 対応解像度 4K/8K
エスエスエーサービス 当日出荷
HDMI メス ーminiHDMI オスの変換コネクタです。
一般的なHDMIケーブルを、miniHDMIケーブルとして使用できます。
色 ブラック コネクタ形状 Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス 対応 HDMIver1.4 オス形状 Mini HDMI メス形状 HDMI Type-A 変換タイプ メス - オス
エスエスエーサービス 当日出荷
壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。
[ L タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、左向きにケーブルを接続できるタイプです。
HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。
HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
色 ブラック コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス 対応 HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット] オス形状 HDMI Type-A メス形状 HDMI Type-A 変換タイプ メス - オス
エスエスエーサービス 当日出荷
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応した、HDMI延長ケーブルです。
色 ブラック コネクタ形状 HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス シールド 3重シールド 対応解像度 4K×2K HDMI規格 ハイスピード 変換タイプ メス - オス
エスエスエーサービス 当日出荷
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。
USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、
USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。
スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、
各周辺機器の接続にご利用いただけます。
色 ブラック コネクタ形状 USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応 充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C