カテゴリ
- メカニカル部品/機構部品(11)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,844)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- TOK
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,440)
- MAZDA(マツダ)(216,586)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,724)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,331)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,603)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(77)
- 以上(78)
価格
- 1,500円以下(24,210)
- 1,500-10,000円(66,587)
- 10,000-50,000円(69,021)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,617)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ロータリーダンパ TD62
TOK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トルクラインナップが豊富です。用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン仕様転位量:0.3全長(mm)20質量(g)16種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)3.1
樹脂ベアリング
TOK¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
ロータリーダンパ TD58
TOK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)38質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)4.2
樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)
TOK¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。用途搬送ガイド滑車 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4
...