安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (22) 測定・測量用品 (1) 自動車用品 (39,672) トラック用品 (169,866) ブランド: 三菱ふそうブランド: FIRSTCOMすべて解除
超小型 特定小電力トランシーバー FIRSTCOM 当日出荷
信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー手のひらサイズなのに高機能!総務省技術基準適合品、免許/資格不要
手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。
手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。
従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。
充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。
見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。
ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。
種類 特定小電力 電源電圧(V) DC3.7(専用Li-Ion電池パック) 送受信周波数(MHz) 422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波) 電波形式 F3E/F2D 送信出力 10mW 受信感度 マイナス8dBμV以下(12dBSINAD) 低周波出力 500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪 充電時間 約1時間30分 使用時間(時間) 約18 使用温度範囲(℃) -10~50(但し結露しないこと) 付属品 本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1 外形寸法(mm) 約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行) 質量(g) 約52(電池込み)
2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 FIRSTCOM (2件のレビュー) 当日出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途 ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。 付属品 本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g) 本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47 電源 バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) センサー Gセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整 電源電圧(V) DC12/24(本体 DC5) 記録方式 常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30 記録媒体 microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400 解像度 記録:1920×1080(Full HD) 保証期間 3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子 フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能) 記録ファイル形式 【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG 画面サイズ 10.88型カラー液晶モニター 画素数 200万画素 フレームレート フロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps 画角 【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角) 動作温度範囲(℃) -10~60
スマートデジタルバックミラー FIRSTCOM 当日出荷
夜間も明るいF値:F1.8。Full HDの高画質で後方視界が開けます。リアカメラは[IP67]の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。タッチスクリーン操作に対応した、10.88型 IPS液晶モニター。リバースギア連動・調整可能なガイドラインで駐車時の後方確認をサポート。1~約3倍の20段階ズーム機能で表示範囲の細かな調整が可能(リバース時は1倍固定)。信頼の3年保証。安定した性能があってこそのスマートミラーです。
仕様 映像方向:鏡像 質量(g) 本体:約320|リアカメラ:約47(コード含む) 表示 拡大:1 ~約 3倍(20段階リバース時は1倍固定) 電源電圧(V) DC12/24 (本体 DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:約255(幅)× 72(高さ)× 18(奥行)mm| リアカメラ:約 59(幅) × 24(高さ) × 30(奥行)mm 消費電流(mA) 約 450mA(DC12V 時)、約 220mA(DC24V 時) 解像度 カメラ:1920 × 1080(Full HD) 防塵防水性能 IP67(カメラ部のみ) 保存温度範囲(℃) -30~ +80 撮像素子 1/2.8 型フルカラー CMOS F値 F=1.8 フレームレート 25fps 画面仕様 映像:10.88 型 IPS 液晶モニター 1920 × 480ドット タッチスクリーン 画像補正 WDR 画角 カメラ:水平 約 116度 垂直 62度 (約 138度対角) 動作温度範囲(℃) -20~ +70
イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOM 当日出荷
高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップ
コード長さ(mm) 【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM 当日出荷 から 4日以内出荷
現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm) (本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ FIRSTCOM 当日出荷
日本製・3年保証
200万画素 高機能ドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途 地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時) 付属品 取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g) 約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約86.5 センサー Gセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整 電源電圧(V) DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応 記録媒体 microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 約290(DC12V時)/約165(DC24V時) 解像度 記録:1920×1080(Full HD) 保証期間 3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子 200万画素CMOS・STARVIS搭載 記録ファイル形式 【映像】 MOV(H.264) 画面サイズ 2.7インチ液晶モニター 画素数 200万画素 フレームレート 27.5fps 画像補正 HDR 画角 【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角) 動作温度範囲(℃) -10~60 再生形式 記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー FIRSTCOM (1件のレビュー) 当日出荷
高耐久/高性能!特定小電力トランシーバー
総務省技術基準適合品で免許や資格など不要です。
防水等級IP65相当・中継機対応です。
充電器や充電池付きのコストパフォーマンスに優れたモデルです。
通話エリアを拡大して使える中継装置対応。
雨の日や高湿度の場所でも運用可能なIP65相当の防塵、防水構造。
メインチャンネルとサブチャンネルの2チャンネルで待受けできるデュアルワッチ機能。
6種類の秘話コードを選択することができるセレクタブルスクランブラー機能。
防塵防水性能 IP65相当 電源電圧(V) DC1.5(単三乾電池またはNi-MH電池) 周波数範囲 相互通話モード(単信送信):422.050~422.300MHz、中継通話モード(半複信)送信:440.0250~440.3625MHz、受信:421.5750~421.9125MHz 電波形式 F3E / F2D 送信出力 10mW/1mW 受信感度 マイナス8dB μ V以下(12dB SINAD) 低周波出力 40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪) 使用時間 約28時間 動作温度範囲(℃) -10~50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約48×27×91.8※突起物を除く 質量(g) 約76 セット内容 本体×1、充電池×1、ACアダプタ×1、充電器スタンド×1、USB充電ケーブル×1、ベルトクリップ×1、ネックストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1 種類 特定小電力
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM 当日出荷
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 27倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
用途 特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク 対応 (Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi 適合メーカー 【F.R.C】NX-MINI、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-21Z
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM 当日出荷
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 14倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
用途 特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク 対応 (Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi 適合メーカー 【F.R.C】NX-MINI、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-21Z
防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) FIRSTCOM 当日出荷 から 4日以内出荷
質量(g) 約86(電池含まず) 温度範囲(℃) 0~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (突起物含まず):60×100×19.5 電源電圧(V) ACアダプ ター:入力AC100 出力DC5、本体電池運用時:DC3.7 機能 FMラジオ、LEDライト、サイレン機能 消費電流(mA) 監視モード:30、同報系防災行政 無線モード(待機時):約60、FMラジオ:約100 信号検出方式 防災同報無線 :指定周 波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、 緊急 警報速報:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出 オーディオ出力 約300mW
イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOM 当日出荷 から 4日以内出荷
高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
コード長さ(mm) 【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM 当日出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途 地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時) 付属品 取付ステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g) 約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず) センサー Gセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整 電源電圧(V) DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応 記録媒体 microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 約290(DC12V時)/約165(DC24V時) 最大解像度 記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角) 保証期間 3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子 フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載 記録ファイル形式 【映像】 MOV(H.264) 画面サイズ 2.7インチ液晶モニター 画素数 200万画素 フレームレート フロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps 画像補正 フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR 画角 【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角) 動作温度範囲(℃) -10~60 再生形式 記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM 5日以内出荷
広範な用途・環境に対応できる20cmモデル安定した通信性能と持ち歩きやすさを両立
用途 中規模の工事現場・展示会・見本市、野外ライブ・花火大会・物流拠点、ショッピングモール・港湾施設 等 材質 接栓:SMA オス 寸法(mm) (長さ×幅)約 200 ×11 色 ブラック 質量(g) 28 インピーダンス 50 Ω 周波数範囲 350 - 352 MHz アンテナ利得(dBi) 2.15 材質(被膜) ABS 偏波 垂直、垂直:無指向性 VSWR 1.5 以下 最大入力電力(W) 20
充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル) FIRSTCOM 当日出荷
充電用・4分岐microUSBケーブルトランシーバー等充電用です。
対応ACアダプター:FC-AC01と併せてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
充電時間(時間) 約3 適合 対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
放射線測定器 FIRSTCOM 5日以内出荷
誰でもかんたん、スピーディーに測定できる線量計誰でも簡単操作計測の基本操作が非常に簡単であり、スピーディーです。 計測時間は10秒間・20秒間・60秒間・連続測定の4種類を選択可能。大型ガイガー管使用高性能ガイガーミュラー管採用で驚きの高感度。 γ線(ガンマー線)での1cm線量当量率が測定可能です。また、β線(ベーター線)の検出が可能です。放射線率警報機能測定結果が身体の健康に害を与える恐れのあるレベルに達すると、 レベル強度に従いカラーLEDによる警報表示とスピーカーの識別音による警報が出ます。放射線率警報設定警報の設定は『安全』『注意』『警告』『危険』の4段階になっています。 これらは工場出荷時に初期値として夫々の値を設定してありますが、ユーザーによる変更も可能です。パルスカウント放射線が検出されるごとに、LEDランプと音の両方で確認が可能です。連続測定モード連続測定モードがあり、非常に便利です。ご好評にお応えして、2026年再発売。
質量(g) 130 使用温度範囲(℃) -20~+50 結露していないこと 外形寸法(mm) W:68 H:150 D:44 測定精度 ±20%(137Cs γ線(ガンマー線)の基準値に対する誤差) 測定対象 γ線(ガンマー線) 使用電源 単三アルカリ乾電池 2本 表示器 0.00μSv/h~999.99mμSv/h 測定範囲(m) 0.01μSv/h~10Sv/h 設定範囲 警報値:『安全』、『注意』、『警告』、『危険』の4段階 電池寿命 約100時間(間欠動作時) 表示間隔 10秒、 20秒、 60秒、連続測定(6秒周期) 検出対象 β線(ベーター線) 計量値表示 1cm線量当量率(μSv/h , mSv/h) 検出部 放射線検出部:ガイガーミュラー管
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM (1件のレビュー) 5日以内出荷
飛距離・受信安定性に優位性のある43cmモデル山間部や見通しの良い平野部などで特に有利
用途 大規模な工事現場・登山・山岳ガイド、農業・林業・測量・防災/災害時の連絡、遠距離での監視・警備 等 材質 接栓:SMA オス 寸法(mm) (長さ×幅)約 430 ×11 色 ブラック 質量(g) 40 インピーダンス 50 Ω 周波数範囲 350 - 352 MHz アンテナ利得(dBi) 2.15 材質(被膜) ABS 偏波 垂直、垂直:無指向性 VSWR 1.5 以下 最大入力電力(W) 20
携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー FIRSTCOM 当日出荷
デジタル82ch + 上空15ch(受信専用)に対応総務省技術基準適合品免許・資格不要表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。チャンネル増波に対応した、97ch ( デジタル82ch + 上空15ch(受信専用) ) 対応モデル。セカンドチャンネルを設定することにより、2つのチャンネルで通話が可能。通常チャンネルはPTTスイッチで、セカンドチャンネルはサイド1スイッチを使用します。送信音声と受信音声を録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能も搭載。PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、通話ができます。※イヤホンマイク等を使用した場合、機能しない場合があります。通話しているチャンネルを自動的に探します。受信レベルが良好なときに、送信出力を設定されている送信出力値より1段階自動で下げ、他社通信への混信低減と低消費電力にする機能です。IP67相当の防水・防塵構造。雨の日も砂埃の舞う日も何も恐れる必要はありません。秘話設定すると、設定していない人は通話を聞き取れなくなります。 (※完全なセキュリティを確保するものではございません)充電器が付属。 いちいち乾電池を入れ替えたりする必要がないので手間が要らず、ランニングコストも抑えられます。送信出力を4段階に切替可能。通信距離が短い場合は低出力に切り替えて電池の消耗を抑えたり、他グループへの混信を軽減します。標準アンテナとショートアンテナが付属。距離や用途によって使い分けられます。間違えてキーを押して設定を変えないように、キーをロックすることが可能。UHF帯デジタル簡易無線のチャンネル大幅増波に対応ノーマルとショート、2種類のアンテナが付属デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー秘匿性が高く安心して運用ができます5Wのハイパワーにより長距離の通信が可能表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で現場に持ち出すことができます。また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。通常チャンネルは[PTTスイッチ]で、セカンドチャンネルは[サイド1スイッチ]で通話ができます。送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。※録音時間:約24時間程度ハンズフリー機能:PTTを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。チャンネルスキャン機能:通話しているチャンネルを自動的に探します。オートパワーオフ機能:設定した時間に受信や操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。送信出力切り替え511通りのユーザーコードバッテリーセーブ機能送受信音質調整機能通話開始 / 終話告知音マイク感度設定キー操作音設定呼出チャンネル搭載オプションのイヤホンマイクが使用できます。本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。
仕様 ●アンテナ端子:SMA-J 本体●交信距離の目安※送信出力5W時:市街地:約0.5~1km|見通しの良い郊外:1~4km●使用可能時間:約10.5時間 付属品 本体×1、アンテナ×2(標準アンテナ×1 / ショートアンテナ×1)、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g) 約226g (アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーパック含む) 外形寸法 (突起物を除く)約56mm(幅)×約101.1mm(縦)×約28.9mm(奥行)/(ベルトクリップ・突起物を含む)約60.6mm(幅)×約112mm(縦)×約41mm(奥行) チャンネル数 82ch+15ch (受信専用上空用) 周波数 351.2 ~ 351.63125MHz(6.25kHz 間隔 70 波 ) / 351.03125 ~ 351.1MHz(6.25kHz 間隔 12 波 ) 使用電源 7.4V DC±10% 充電時間 約3.5時間 電波形式 F1E, F1D 防塵防水性能 IP67相当 送信出力 0.25~5W ( 5W / 2.5W / 1W / 0.25W 偏差:+20%、-50% ) バッテリー容量(mAh) 1600 受信感度 ‐5dBμVemf 以下 (BER=1%) 変調方式 4 値 FSK 低周波出力 700mW以上
日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー FIRSTCOM 当日出荷
豊富なオプションで広がる安心
高画質・高機能。フォーマットフリー機能搭載で手間いらず!
日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、
熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。
前方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。
急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。
「もしもの事態」にも対処できたら・・・。
FC-DR210があなたの証人になってくれます。
もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。
先進技術が満載。フォーマットフリー・駐車監視機能(オプション)・安全運転支援機能(オプション)WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。
2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。
データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。
衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様 【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品 取付けステー×1、ステー用両面テープx1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書×1 取付方式 一体型 本体質量(g) 約70 電源電圧(V) DC12/24 記録媒体 microSDHC(16GB付属)/4~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ 2.7型 消費電力(mA) 約220(DC12V時)、約120(DC24V時) 解像度 1920×1080(FullHD)、1280×720(HD) 撮像素子 200万画素CMOS 記録ファイル形式 動画AVI(H.264) 画素数 200万画素 フレームレート 27.5fps 画角 最大記録:水平約110度垂直60度(130度対角) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm) 約25×79×49
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
用途 特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク 対応 (Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi