ジャックロープライト専用整流器ルーファース3日以内出荷
本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。
(長さの組み合わせは自由です。)
用途ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
ジャックロープライト(片面)カラールーファース3日以内出荷
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設定格電圧(V)100消費電力(W)5.6/mタイプ片面LED2835間隔(mm)チップ:16.67チップ数60球色温度(K)6000質量(g/m)100全光束(Lm)540仕様最大接続長さコンバーター:8A接続長(m)最大:50接続専用電源ケーブル100V直結防水性IP65LED寿命(時間)40000
ジャックロープライト(両面)ルーファース3日以内出荷
100V直結で最大50mまで使用可能
5m、10m、20mの連結で長さ調整可能
省エネ設計で消費電力6W(/m)
低発熱で高い安全性
屋内・屋外使用可能
防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明消費電力(W)6/m色温度(K)6000質量(g/m)130間隔(mm)チップ:32.6
ジャックロープライト(片面)ルーファース3日以内出荷
接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、
なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m明るさ(W)5.6/m全光束(Lm)540/m入力電圧(V)100接続電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED色White,R,G,B防塵防水性能IP65質量(g/m)100チップ数60球(m/pcs)光色白色間隔(mm)チップ:16.67