PE継手S型 おねじ付ソケット前澤給装工業当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質青銅形状おねじ付ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水接続ねじ種類R
PE継手S型 チーズ前澤給装工業当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
PE継手S型 ソケット前澤給装工業当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。
材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
PE継手S型 めねじ付ソケット前澤給装工業(1件のレビュー)当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
保温材付架橋ポリエチレン管前澤給装工業¥18,980~税込¥20,878~
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769材質ポリエチレン
PE継手S型 GPチーズ前澤給装工業当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質青銅形状GPチーズ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水接続ねじ種類Rc(枝管のみ)
PE継手S型 エルボ前澤給装工業当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
PE継手S型 PV+HI・GN前澤給装工業欠品中
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。HIVPとの変換に使用します。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
PE継手S型 パイプエンド前澤給装工業当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
架橋ポリエチレン管前澤給装工業¥19,980~税込¥21,978~
1巻(100m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
ヘッダー前澤給装工業当日出荷から6日以内出荷