耐滑用アウトソール 先芯 マジックバンド調整タイプTIGERGRIP当日出荷
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、先芯付きの作業靴として使用できます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。材質(先芯)アルミニウム
耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止機能)TIGERGRIP当日出荷
踏み抜き防止の性能があります。
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを、現場に合わせた作業靴にすることができます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。トラスコ品番206-6967材質/仕上本体:ゴム 先芯:アルミニウム、中敷き:スチール入り質量(kg)1.23適合サイズ(cm)27.0~28.5アズワン品番64-8769-44
耐滑用アウトソールTIGERGRIP当日出荷
温水(130℃まで)で丸洗い可能です。
幅広いサイズの靴に対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、各現場に合わせて使用できます。
用途食品、介護、理化学関係に。
工場、施設、建設現場などの訪問者用に。材質/仕上本体:ゴム