カテゴリ
- オフィスサプライ(1)
- 測定・測量用品(35)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 自動車用品(39,653)
- トラック用品(169,845)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- アミッタリ
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(77)
- 以上(78)
価格
- 1,500円以下(24,203)
- 1,500-10,000円(66,584)
- 10,000-50,000円(69,035)
- 50,000-100,000円(29,035)
- 100,000円以上(36,621)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

カラーメータ(色差計・測色計)
アミッタリ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw) 表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw) 統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差) PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能 9つの色差ターゲットカラーを保存 オートメモリー(99セット)&リード機能 ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能 デジタルバックライト表示 オートパワーオフ機能用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。仕様データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可セット内容本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)本体:140×70×31測定範囲L: 5to100質量(g)205(電池は含まない)使用温度範囲(℃)操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)電源1.5V 単4電池 ×4本表示トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)再現性標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)電源自動OFF約3分照明白色LEDランプ寸法(Φ×mm)センサ:44×55インターバル約2秒測定条件CIE2°標準オブザーバー測定エリア寸法約Φ10mm使用湿度範囲(%RH)操作:<85、 保存:<70
ガウスメーター
アミッタリ¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷付属品メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル寸法(mm)140×73×30測定範囲0~200mT~2000mT質量(g)180電源単三電池×4本機能ピーク保持、GS/mTの単位変換可単位mT/Gsディスプレイ液晶表示使用環境温度(℃)5~40極性【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ使用環境湿度(%)20~80(結露しない事)
ウェットフィルム膜厚計
アミッタリ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷用途湿式塗料、エナメル・ラッカー、接着剤、建築用塗料、カラーコーティング、ワニス、化学工業、または平滑な面に塗布されたその他の塗料などの膜厚を測定
フローメーター
アミッタリ¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷フローメーター/流速計。持運びに便利なポータブル流速(量)計です。水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。汚水環境でもテスト可能。シンプル構造、軽量、持運び便利。省エネ。高度な自動化、安定性と信頼性。高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計使用温度範囲(℃)-10~50仕様公式:V=KN/T+C (m/s)タイプ【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100電源(V)外部:5電源単四電池×4本本体寸法(mm)70×140×30測定方法ポール位置測定測定対象液体測定流体液体測定誤差0.015LCD仕様液晶ディスプレイバックライトLEDバックライト
リーブ硬度計
アミッタリ¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換。最新50グループの測定値を保存可能。測定材料や方法をキー操作で選択。大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)140×70×30質量(g)310(電池を含まず)電源単4電池×4本精度LD=900で、表示誤差±0.8%測定対象9種類の一般的素材測定温度(℃)-10~50ディスプレイブラックライト付きLCD表示保管温度(℃)-30~60
表面粗さ計
アミッタリ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷表面粗さ計用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定しますセット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)140×75×33質量(g)280電源1.5V 単4電池 × 4精度±15% 以下プローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm表示範囲変動:10%以下RaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1
ポータブル白度計
アミッタリ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ポータブル白度計用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1寸法(mm)140×45×75質量(g)305電源リチウム電池(充電式)
超音波厚さ計
アミッタリ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷超音波厚さ計用途超音波の動作原理に基づいて、金属やその他の材料の厚さを測定しますセット内容本体、センサー、カップリングエージェント、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)140×70×30質量(g)130(電池無し)電源1.5V 単4電池 ×4本精度±(0.5%n+0.1)表示単位mm又はインチ音速範囲500~9000m/s
...