物流/保管/梱包用品/テープ (6) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (9) オフィスサプライ (22) オフィス家具/清掃用品 (77) 測定・測量用品 (4) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) メカニカル部品/機構部品 (6) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2,636) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) 空調・照明・電設資材/電気材料 (161) ねじ・ボルト・釘/素材 (4) 自動車用品 (39,654) トラック用品 (169,859) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (34) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) 医療・介護用品 (1) その他 (2) ブランド: 三菱ふそうブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
シュナイダーエレクトリック (2件のレビュー) 当日出荷 から 112日以内出荷
MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化
MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
仕様 標準形(熱動-電磁) 質量(kg) 0.26 外形寸法(mm) 44.5×89×78 適合規格 IEC、UL508、CSA
シュナイダーエレクトリック (1件のレビュー) 当日出荷 から 112日以内出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。
38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。
専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。
サージキラーは右側にワンタッチ取付。
シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 6日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 31日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
シュナイダーエレクトリック 翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
シュナイダーエレクトリック (1件のレビュー) 当日出荷
操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能
IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適
ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
仕様 ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418) タイプ 非常停止用押ボタンボックス 保護構造 IP65 保護等級 IP65
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
シュナイダーエレクトリック 当日出荷
仕様 Number of cut-out:1 材質 Polycarbonate 質量(kg) 0.136 タイプ Product or Component:Empty control station 使用温度範囲(℃) -40~70 規格 IEC 60947-5-5、IEC 60947-5-4、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、UL 508、JIS C8201-1 シリーズ XALD 保護等級 IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K 保存温度範囲(℃) -40~70 色(カバー) ダークグレー クラス Class II conforming to IEC 60536 色(ベース) ライトグレー
三菱ふそう 当日出荷
シュナイダーエレクトリック 当日出荷
仕様 ●Contact operation:Slow-break 質量(kg) 0.011 タイプ Product or Component:Contact block、Contact block:Single 使用温度範囲(℃) -40~70 規格 IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 保護構造 IP20 シリーズ ZBE 接点構成 1NO 保護等級 IP20 IEC 60529 締付トルク(N・m) 0.8~1.2 操作力(N) 2.3 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃) -40~70 機械的耐久性 10000000サイクル 電気的耐久性 1000000サイクル 耐衝撃 30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点) Ag/Ni 耐振動(Hz) 5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 21日以内出荷
ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
タッチパネル方式 アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
三菱ふそう 当日出荷
シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 3日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm) 84 高さ(mm) 149.5 引出し線長さ(mm) 400 取付径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無
シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 翌日出荷
オプション 取付L金具
シュナイダーエレクトリック 当日出荷
シュナイダーエレクトリック 翌日出荷 から 3日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm) 66 高さ(mm) 125.5 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 無
シュナイダーエレクトリック 翌日出荷
常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。
色 黒 種類 交換用バッテリーカードリッジ 取付方式 ラックマウント不可 幅(cm) 21 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 同梱部品 インストールガイド バッテリー電圧(V) 72 高さ(cm) 7.6 動作温度(℃) 0~40 バッテリー数 1 正味質量(kg) 11.7 相対湿度(%RH) 0~95(結露のないこと) 深さ(cm) 40
三菱ふそう 4日以内出荷 から 6日以内出荷
三菱ふそう 当日出荷
シュナイダーエレクトリック (1件のレビュー) 当日出荷 から 112日以内出荷
ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。
超コンパクト設計により省スペース化を実現。
オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
三菱ふそう 当日出荷
シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 3日以内出荷
壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化。表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg) 0.1 色 赤 緑 青 黄 紫 水 白 高さ(mm) 47 取付方式 直付け 外形寸法(mm) 110 47 段数 1段 消費電力(W) 15 引出し線長さ(mm) 500 取付径(Φmm) 70 音色 なし
シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 翌日出荷
2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
材質 締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート 定格時間 連続 音声内容 電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷