エイム電子当日出荷から6日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
エイム電子7日以内出荷
電源ケーブル C14/C13
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
エイム電子7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
エイム電子4日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
色黒使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
エイム電子7日以内出荷
シングルモードの光アッテネーターです
三菱ふそう4日以内出荷から6日以内出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう3日以内出荷
三菱ふそう3日以内出荷から5日以内出荷
三菱ふそう5日以内出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう当日出荷
三菱ふそう4日以内出荷