カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(5)
- オフィス家具/清掃用品(40)
- 切削工具・研磨材(6)
- 作業工具/電動・空圧工具(18)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- 自動車用品(39,655)
- トラック用品(169,844)
- 農業資材・園芸用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- MEIHO(ワキタ)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,440)
- MAZDA(マツダ)(216,586)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,724)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,331)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,603)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(78)
- 以上(78)
- 以上(80)
価格
- 1,500円以下(24,205)
- 1,500-10,000円(66,593)
- 10,000-50,000円(69,060)
- 50,000-100,000円(29,017)
- 100,000円以上(36,646)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
コンパクトクリーナー
MEIHO(ワキタ)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷トラスコ品番102-6601質量(kg)9清掃幅(集塵幅)(mm)700清掃能力(m2/h)2000ダストボックス容量(L)20
気化熱クーラー 冷風機 MPR40
MEIHO(ワキタ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)トラスコ品番699-3719材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)1042奥行(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)41安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)75/80電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)16.4/15.7機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
ポータブル送風機
MEIHO(ワキタ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止にトラスコ品番828-0568周波数(Hz)50/60電圧(V)100口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233羽根枚数7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350最大風量(m3/min)24.1/28.3電動機出力(W)156/243電動機の極数2P
...