危険表示板ファームエイジ5日以内出荷
電気柵には危険表示板を設置することが義務付けられています。できるだけ目立つ所に必ず設置しましょう。
用途電気柵のための危険表示板です。材質プラスチック寸法(mm)240×120色黄色質量(g)60
FARM ファームテスター 八段階表示ファームエイジ5日以内出荷
電気柵に流れている電圧値を8段階で表示します。電圧値が読み取り易い軽量ポケットサイズです。電気柵の電圧を1000~8000Vまで8段階で測定できます。
用途電気柵用電圧テスター(電圧8段階表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×10000×16質量(g)480表示8段階
リング碍子ファームエイジ5日以内出荷
野生動物被害対策(電気柵ワイヤー支持用碍子)。木ねじ仕様で木柱に使用します。
用途電気柵用の碍子寸法(mm)90(シャフト部35)質量(g)22
ゲートハンドル大型ファームエイジ5日以内出荷
大型・安心、スプリング内臓の完全絶縁電気柵ゲート用ハンドルです。大型なので安心してハンドルを握ることができます。実用的で滑らないグリップです。高伸張性のスプリング内蔵です。
用途野生動物被害対策(電気柵ゲート用絶縁ハンドル)寸法(mm)237×67×70質量(g)120スプリング長(mm)0~10仕様完全絶縁ハンドル
グラファイポール10型900mmファームエイジ5日以内出荷
中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。
用途野生動物被害対策(電気柵用支柱)全長(mm)900質量(g)14直径(mm)10奥行(mm)10