カテゴリ
- 測定・測量用品(9)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,856)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- CEM
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(77)
- 以上(78)
価格
- 1,500円以下(24,209)
- 1,500-10,000円(66,587)
- 10,000-50,000円(69,031)
- 50,000-100,000円(29,010)
- 100,000円以上(36,619)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

熱線式風速計
CEM¥32,980税込¥36,2781個当日出荷伸縮式式プローブを備え、HVACダクトやその他の小さな通気口での測定に適した熱線風速計です。熱線と標準サーミスタの組み合わせによって、迅速で正確な測定を実現しました。風速と温度を同時に表示。バックライト付きの大型LCDディスプレイで読み取りやすい。仕様●解像度:0.01m/s●精度:±5% ±0.1m/s●範囲(km/h):0.3~90.0●解像度:0.1km/h●精度:±5% ±0.1km/h●分範囲:20~4925ft/min●分解像度:1ft/min●分精度:±5% ±1ft/min●時範囲:0.2~55.8MPH●時解像度:MPH●時精度:±5% ±0.1MPH●時範囲:0.2~48.5ノット●解像度:0.1ノット●精度:±5% ±0.1ノット●気温解像度:0.1℃●気温精度:1℃●サイズ:160×62×21mm●重量:200g測定項目風速、風量、温度温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0.1~25アズワン品番65-9088-10
パーティクルカウンター
CEM¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷パーティクルカウンターDT-9880は空気中のパーティクル(微粒子数)を検出するための万能微粒子計です。この機器では6つの異なる微粒子サイズを測定することができます。世界初のカメラを内蔵したDT-9880は測定データを動画・静止画像として本体のメモリーやMicroSDカードに日時とともに保存しセットに付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用しパソコンでデータを確認できます。数値データはソフトで表示できるうえテキスト形式でも自動保存しますのでメモ帳等でも確認できます。このパーティクルカウンターは空気汚染の程度を正確に判断するように設計されています。汚染は主に燃焼工業生産発電自動車エンジンの排気ガスおよび建設業界によって引き起こされます。この装置により空気中の汚れを数値として記録できます。DT-9880本体と充電器取り付けミニ三脚ゼロフィルターメーカーのテストリポートソフトウェアCDUSBケーブルをセットにしてハードケース入りでお届けします。2.8インチTFTカラーLCD画面。320×240ピクセル。77MB本体内部メモリー。静止画像とビデオ録画機能。MicroSDカード(最大8GB)取り付け可能。同時に6種類の微粒子サイズ数を表示。測定データを日時とともに自動保存。温度と相対湿度測定。露点温度と湿球温度測定。最高/最低/平均値/差分を日時とともに保存。自動停止機能。ゼロフィルター付き。その他【設定機能】3~60秒【サンプリング時間】サンプリングサイクル:1~100回、再サンプリング待ち時間:3~100秒、カウンティングモード:累積値、差分、個数濃度累積値、時計機能、温度/湿度/露点温度/湿球温度表示、その他多種付属品充電器、日本語取扱い説明書、取り付けミニ三脚、ゼロフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、テストリポート、ハードケース寸法(mm)240×75×55質量(g)420測定方式レーザ光散乱方式定格流量(L/min)2.83使用時間フル充電で約4時間使用電池充電式リチウム電池アズワン品番69-3884-08粒子区分0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10μm(6微粒子)
PM2.5/PM10測定器 185×55×38mm
CEM¥57,980税込¥63,7781個当日出荷小型ハンディタイプのDT-96は2.0インチTFTカラーLCD画面を搭載し使用がいたって簡単で素早くPM2.5とPM10を同時に測定することができます。DT-96はパーティルカウンターパーティクル質量濃度気温と相対湿度も同時測定します環境保護や省エネルギー対策に最適な機器です。2.0インチTFTカラーLCD表示。PM2.5とPM10を同時に表示。PM2.5とPM10の微粒子数測定(パーティクルカウンター機能)。気温と相対湿度も表示。リアルタイム時計表示。アナログバー表示。5000データメモリーと読出し。自動停止機能付き。付属品充電用USBケーブル、日本語取扱い説明書質量(g)139測定範囲(℃)PM2.5/PM10/2000μg/m3、温度/0~50、湿度/0~100%RH(結露無きこと)測定方式PM2.5/10:レーザ光散乱方式分解能(℃)PM2.5/10/1μg/m3、温度/0.1、湿度/0.1%RH機能PM2.5/濃度により表示色変化、PM2.5とPM10を同一画面に表示、パーティクルカウンター機能、温度と湿度も同一画面に表示、自動停止機能付き使用時間フル充電で約5時間使用電池充電式リチウム電池サイズ(mm)185×55×38アズワン品番69-3884-05
ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96
CEM¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。 持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3分解能1ug/m3温度範囲(℃)空気温度:0~50精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH湿度範囲0~100%RH電源充電式内蔵リチウムバッテリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38質量(g)139仕様チャネル:2.5、10um測定ガスPM2.5、PM10
熱線式風速計 DT-8880
CEM¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F)測定項目風速・風温・風量分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F電源9V角乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21質量(g)200
DT-98ミニピンレス水分計
CEM¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
...