カテゴリ

  • オフィスサプライ(85)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • PLANET Technology
  • モノタロウ(5,956)
  • ホンダ(546,078)
  • MAZDA(マツダ)(216,634)
  • SMC(201,370)
  • トヨタ(140,146)
  • ミツビシ(138,068)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
  • ニッサン(87,644)
  • エスコ(69,889)
  • スズキ(67,805)
  • BIGM(丸山製作所)(66,086)
  • スバル(50,625)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,802)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,231)
  • RS PRO(34,732)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,621)
  • Panasonic(パナソニック)(30,113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(75)
  • 以上(79)
  • 以上(80)
  • 以上(81)
価格
  • 1,500円以下(24,208)
  • 1,500-10,000円(66,600)
  • 10,000-50,000円(69,090)
  • 50,000-100,000円(29,015)
  • 100,000円以上(36,618)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology

    100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト

    PLANET Technology(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動)質量(g)255消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード)適合規格FCC Part 15 Class A材質(ケース)IP30 メタル保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし)取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントLEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT動作湿度(%)5~95%電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V)動作温度範囲(℃)-40~75
  • PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology

    PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 専用ACコード付

    PLANET Technology(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    100BASE-TXに対応したポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
    電源AC100~240V材質(ケース)メタル取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology

    Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源

    PLANET Technology
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology

    Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト

    PLANET Technology
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)252規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:5ポート電源DC9~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台動作温度範囲(℃)-40~75
  • 100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology

    100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト

    PLANET Technology
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)300規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1pポート数100BASE-TX:8ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×41材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-40~75
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビット PLANET Technology

    産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビット

    PLANET Technology
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)280規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×105材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/at PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/at

    PLANET Technology
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン4質量(g)596出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルーポート数100BASE-TX:5ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology

    IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力

    PLANET Technology
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)258規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート出力最大25W DC44~55V電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×77×28材質(ケース)メタル入力最大30.8W DC52~56Vインターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法ウォールマウント可能最大延長(m)100伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • (MX002)DIAPHRAGM V 三菱ふそう

    (MX002)DIAPHRAGM V

    三菱ふそう
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MF241)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF241)BOLT,WASHER

    三菱ふそう
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • (MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう

    (MC964)BOX,2DIN

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (MK512)クリップ、トリム 三菱ふそう

    (MK512)クリップ、トリム

    三菱ふそう
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • (MC127)シール,タンク 三菱ふそう

    (MC127)シール,タンク

    三菱ふそう
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • 1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応) PLANET Technology

    1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応)

    PLANET Technology
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    VDSL2規格に対応:ITU-T G.993.2(プロファイル17a/30a/35b)およびG.vectoring(G.993.5)、G.INPをサポートし、高速・安定通信を実現。10/100/1000BASE-T LANポート×1、VDSLポート(RJ11)を搭載。既存の電話回線を使い、スプリッターを用いて音声通話とデータ通信を同時に利用可能。CO/CPEモード切替、バンドプランやSNRマージンの設定がDIPスイッチで可能。プラグ&プレイ対応で迅速に導入可能。IEEE 802.1Q VLANタグ透過対応、ネットワーク診断用LED搭載、コンパクトで省スペース設計。
    仕様【規制コンプライアンス】FCCパート15クラスA、CE、【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】1Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、スプリッター、RJ11電話線材質メタル質量(g)196タイプ【ハードウェアバージョン】2規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数1スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×26.2準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~70電源仕様専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック動作湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)処理方法ストアアンドフォワード保存湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)
  • 同軸ギガビットイーサネットコンバータ PLANET Technology

    同軸ギガビットイーサネットコンバータ

    PLANET Technology
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。
    仕様●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:3●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと)セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ材質メタル質量(g)205取付方式壁掛け取り付け規格IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998電源外部電源 DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70.3 x 26.2LED緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE動作温度(℃)0~50保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
  • 光メディアコンバータ SCポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ SCポート

    PLANET Technology
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポート。RJ45ポート⇔SCポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
    質量(g)200規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26芯数2芯取付け方法ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology

    PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付

    PLANET Technology
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)1810出力(W)最大185規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44材質(ケース)メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • 産業用PoE+インジェクター PLANET Technology

    産業用PoE+インジェクター

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)489規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート出力DC54V:最大30W電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V

    PLANET Technology
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)618出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:5ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー 三菱ふそう

    (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (MF243)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF243)BOLT,WASHER

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • (MZ402)チャートシ 120KM 26H 三菱ふそう

    (MZ402)チャートシ 120KM 26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
  • (MF453)スクリュ.リッド 三菱ふそう

    (MF453)スクリュ.リッド

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • (ME229)フューエル エレメント 三菱ふそう

    (ME229)フューエル エレメント

    三菱ふそう
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • (ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう

    (ME056)フューエル エレメント カート

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • (MD360)オイル フィルター 三菱ふそう

    (MD360)オイル フィルター

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
...