カテゴリ
- オフィスサプライ(4)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- MAXHUB
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(77)
- 以上(78)
価格
- 1,500円以下(24,205)
- 1,500-10,000円(66,584)
- 10,000-50,000円(69,023)
- 50,000-100,000円(29,009)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ワイヤレスマイクスピーカー
MAXHUB¥47,980税込¥52,7781台当日出荷360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3接続方式USB Type-C範囲集音:6m周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400指向性360°全指向性RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
ミラーリングボックス2
MAXHUB¥157,000税込¥172,7001台当日出荷PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、 ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)仕様最大同時投影数:9画面寸法(mm)255×147×38質量(g)800接続方式ネットワーク:有線接続、Wi-Fi接続対応解像度出力:4K(a)60Hz(HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz(HDMI 1.4)保存温度範囲(℃)-20~60OSAndroid 9.0出力端子映像:HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1伝送方法ワイヤレス投影(映像)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.4、5投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
MAXHUB Sound bar SeⅡ
MAXHUB¥99,200税込¥109,1201台当日出荷会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。仕様焦点方式:固定焦点セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)質量(g)1050消費電力(W)(最大)10定格電圧(V)12対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MPズーム5倍デジタルズーム視野角120度RoHS指令(10物質対応)対応音声出力8W+3W角度調節上下15度、手動調整
...