ソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライトSTAR&LIGHT(1件のレビュー)当日出荷
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能バッテリー容量(mAh)2000寸法(mm)約229×88×150質量(g)約616受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ充電端子USB TYPE-C給電端子USB-A付属品USBケーブル、取扱説明書スピーカー内蔵LED使用数(個)白色9灯材質ABS樹脂バッテリー電圧(V)3.7
乾電池式ラジオライトSTAR&LIGHT(1件のレビュー)当日出荷
LEDライト、サイレン、AMFMラジオ機能、アンテナストラップ付
災害・停電などの緊急時や、夜の散歩や野外活動・アウトドアなどで活用できます。
電源単四乾電池×3本(別売)機能LEDライト、FM/AMラジオ、防水、サイレン機能寸法(mm)約133×45×46質量(g)約100受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)LED使用数(個)1灯光度(cd)20スピーカー内蔵材質ABS樹脂防水保護等級IPX3付属品取扱説明書仕様アンテナ兼用ストラップ