強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB III (Locking Pin)ADAMAR6日以内出荷
強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!ステンレス製ピンによりナックルを90度ロック可。本体は360度回転し、ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。材質アルミニウム磁石(等方性)、ロックピン:ステンレス全長(mm)約304材質(ハンドル部)D型:PVC直径(mm)マグネット部:約65
強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB IIADAMAR当日出荷
超強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!本体は360度回転 ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。材質アルミニウム磁石(等方性)全長(mm)約304材質(ハンドル部)D型:PVC直径(mm)マグネット部:約65
強力マグネット安全スティック(Dハンドル) SAFE-T-STIK SRADAMAR4日以内出荷
クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!シンプルなワンハンドル構造、しっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。約1.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。荷物への設置、取り外しも簡単です。
用途クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに材質アルミニウム磁石(等方性)全長(mm)約914色オレンジ材質(本体)FRP材質(ハンドル部)D型:PVC直径(mm)マグネット部:約65