ハンドル竹村製作所当日出荷から30日以内出荷
不凍水栓柱 D-XキューブⅢ竹村製作所4日以内出荷から45日以内出荷
キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下
伸縮式固定バンド竹村製作所10日以内出荷
用途不凍水栓柱や水栓柱を外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。材質SUS304質量(kg)0.2サイズ□60
不凍水抜栓 MT-Ⅱ竹村製作所5日以内出荷から30日以内出荷
アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質本体:CAC406、外筒:PVC使用流体水道水(35℃以下)水圧(使用)1.0MPa以下