カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(13)
- オフィスサプライ(5)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 水鏡
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(74)
- 以上(78)
- 以上(78)
- 以上(79)
価格
- 1,500円以下(24,207)
- 1,500-10,000円(66,590)
- 10,000-50,000円(69,032)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,617)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

18650リチウムイオン電池2本入り
水鏡¥4,898税込¥5,3881個欠品中PSE認証取得:安全性が高く、信頼性のある製品です。大容量充電式18650は繰り返し使用可能です。さまざまな用途・関係機器に使用可能です。用途3000mAh質量(g)45直径×長さL(Φmm×mm)18×67
Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ 防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ
水鏡¥5,223税込¥5,7451台当日出荷300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大256GBの microSDカード対応仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz電源DC5V/1A microUSB適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11nレンズF2.0、広角104°センサー1/2.7”CMOS Sensor対応プライバシーマスキング/クラウド保存解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360シャッター自動シャッター動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)保存形式microSDカード最大256GBモード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式画素数300万使用場所屋内無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz映像圧縮方式H.2645/H.264照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックデジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション
ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電
水鏡¥22,980税込¥25,2781個当日出荷【カメラ部】。音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵。録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存。録画の保存方法:micro-SDカード保存最大256GBmicro-SD対応。解像度:2560×1440ピクセル。レンズ:3.3mm。ビデオ圧縮:H.264,H.265。音声圧縮:G711A/AAC。センサー:1/3.2"CMOSSensor。赤外線照射距離:約20m(有効距離は8m)。白色光射線距離:約15m(有効距離は10m)。フレームレート:2560x1440@15fps640x360@15fps。バックライト補正:対応。動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)。PIRセンサー:距離8メートル、120度。寸法:180×66×80mm、重量:約330g。バッテリー容量:5200mAH。使用時間:充電サイクルあたり3か月。電源:1ソーラーパネル充電2USBアタブタ5V/1A(別売)。保護等級:IP66防水レベル。【ソーラーパネル部】。サイズ:116×169mm。電源コネクター:タイプC(3m)。動作温度湿度:ー20℃~60℃、湿度85%未満(結露なし)。防水防塵規格:IP66用途防犯として、光威嚇・サイレン威嚇・外部への通知・リアル音声威嚇。ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要。災害時にも活躍。24時間待機、動体検知で録画開始。400万画素高画質。別売コントローラー「JA-T6402-W、7インチタッチパネル、操作簡単」と接続し、簡単操作。5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要。コンセントからの安定給電にも対応。WIFI機能付、遠隔管理も可能。カメラとモニター&APP双方向音声通話。PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。最大256GBmicroSDカード対応。暗闇では赤外線ナイトビジョンで白黒映像;移動検知されると、センサライトが点灯し、カラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。IP66防水レベル
Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要
水鏡¥15,181税込¥16,6991個当日出荷300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理寸法(mm)84×199.9質量(g)約350コード長さ(m)約2レンズ4o、F2.0、視野角104°センサー1/3"CMOSSensor対応バックライト補正電源(DC-V)12/1A解像度2304×1296(16:9)動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし)使用場所屋外防水保護等級IP66フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps音声圧縮:G711A/AAC赤外線投光距離約20m(環境により異なります)ビデオ仕様圧縮:H.264、H.265対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)オーディオエンコード形式:AAC/G711A
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能
水鏡(1件のレビュー)¥4,748税込¥5,2231個当日出荷■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。使用場所屋内
Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要
水鏡¥41,781税込¥45,9591台当日出荷【モニター】 7インチタッチパネル、操作簡単 ハイビジョン解像度 マウス操作も可能(別売り) 18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売り) WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない カメラとモニター&APP双方向音声通話 PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 カメラ最大4台接続 最大128GB microSDカード対応 【カメラ】 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル仕様【録画と再生】4回線ともMP3録画/再生、【ビデオ圧縮コードレート】デュアルコードストリーム・メインストリームヤード2304×1296@15fps・サブストリームヤード640×360@15fps、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像設定】画像スタイルの選択 標準/明るい/鮮明(スマートフォンアプリにユーザー任意設定)、【画像反転】水平/垂直反転対応、【スマートアラーム】PIR+移動感知、【アラームメッセージ】アラームメッセージ通知、【SDカード保存】microSDカード最大128GB寸法(mm)191×123×31.5(モニター)質量(g)≦500(モニター)消費電力(W)≦10出力【ビデオ】LCDモニター電源【モニター】DC5V/2.5A、【カメラ】DC12V/1A入力【ビデオ】ネット&ビデオ入力4回線センサー1/3”CMOSセンサー保存方法microSDカード保存連続使用時間(時間)約2※別売バッテリー(リチウム電池3400mAh)使用時解像度1024×600ピクセルシャッターシャッターアダプティブ防塵防水性能IP66コネクタUSB2.0コネクター(バージョンアップ及びマウス操作)2.4G Wi-Fi接続を同時対応microSDカードホルダー(最大128GB)画素数300万使用場所屋外インターフェイス電池電源ON/OFF(電池による給電のON/OFF)映像圧縮方式H.264/H265音声入力マイク内蔵音声出力スピーカー内蔵動作温度範囲(℃)-10~50音声圧縮方式G711A/AAC録画方式PIR移動感知録画/自動上書き保存モニターサイズ7インチタッチパネル
WIFIネットワーク屋内IPカメラ
水鏡¥7,998税込¥8,7981個当日出荷300万画素の鮮明画像。インターネットWi-Fiへの接続で、外出先からも確認が可能。カメラとスマートフォンの直接接続は、インターネットWi-Fiがなくても使用可能。センサーライト付きだから生活にも役立つ。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。動体検知によるリアルタイムの警報通知をスマートフォンにプッシュ。最大256GB microSDカード対応(microSDカードは付属品ではありません)。据え置きのほか、天井や壁にマグネットで取り付け可能(マグネットはJA-A013A-Wのみ対応)。専用モニターや専用レコーダーに追加可能。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング。店舗レジや受付、玄関やリビングに付属品USBケーブルType-A/C(1m)、USB電源アダプター3M社製両面テープ、固定用プレート、ネジセット仕様【画像反転】水平/垂直その他【PC】Windows/Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード消費電力(W)≦3電源DC 5V/1A USB Type-C ※USB電源アダプター(Type-A)は付属しています。使用温度(℃)-10~45接続【NVR】JA-T6204-W/JA-K6510-W/JA-K8210P-W に接続可能対応プライバシーマスキング、双方向通話端末ios/Android 専用無料アプリEseecloudダウンロードモード切替【昼夜切替】ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替検知範囲76.2°7m解像度【メインストリーム】2304×1296【サブストリーム】640×360焦点距離(mm)4警報方式プッシュ通知 / 【スマートアラート】動体検知による警報設置方法据え置き、壁掛け、両面テープ、本体底面:マグネット仕様(固定用プレート)LED赤外線×2/白色×2光束(Lm)【白色LED】110画素数300万画素映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)【白色LED】10(環境によって異なる)フレームレート15fps(通信状況により自動調整)画角水平76.2°垂直41.3°対角90°赤外線投光距離10m(環境によって異なる)Wi-Fi2.4GHz(見通し距離 100m)ダイナミックレンジDWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)音声圧縮方式AAC/G711デジタルノイズリダクション3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)イメージセンサー1/3" CMOS センサーストレージアプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)microSDカード最大256GB対応(付属品ではありません)
...