霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414)ワーナーケミカル翌々日出荷
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414)色赤容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
スムーズワイヤーパッドワーナーケミカル3日以内出荷
スパッタの発生を抑え、安定した溶接ビードを実現!ワイヤ詰まりを防ぎ、チップとライナーの寿命を最大3倍に延長!自動溶接機、ロボット溶接機で抜群の効果を発揮!溶接ワイヤ表面からメッキカスなどの不純物を除去することで、アークの安定性が向上し、ピンホールやスパッタの発生を抑制します。さらに、潤滑剤の効果により送給がスムーズになり、溶接ビードの安定性が高まります。不純物の除去と潤滑の相乗効果によりチップとライナーの寿命を延ばし、長いライナー使用時の送給詰まりも予防します。
材質ケース:PE(難燃性)、ラベル:塩ビ(難燃性)、パッド:羊毛100%取付ワイヤリールの引き出し部からワイヤ送給装置の間や、ライナーの入り口前、もしくはペールパックのハット内側に取り付けてください。送給ローラーなどに巻き込まれない安全な位置を選んでください。質量(g)約6(1個)交換目安ワイヤ使用量100~200kgを目安に、新しいパッドに交換してください取付け方法パッド側面の切れ込みにワイヤを挟み込み、中心部までしっかり固定してください。ワイヤ表面の不純物が多い場合や、長いライナーを用いている場合、より効果を高めたい場合は、2個のパッドを連続して装着することをお勧めします。サイズ(Φmm)約H27×27
ソラロンスパッタ防止剤ワーナーケミカル当日出荷
食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。
用途主にステンレス用 スパッタの付着防止質量(kg)18適合鉄用危険物の類別非危険物