メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ積水樹脂プラメタル翌日出荷
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAK 見切材 Lタイプ積水樹脂プラメタル翌日出荷から6日以内出荷
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
スチールアートパネル 片面ホワイトボード SS-008 3mm 910×1820 バラ積水樹脂プラメタル6日以内出荷
ホワイトボード仕様でマグネットの取り付けが出来るスチール複合板。オリジナルのホワイトボードを作る際に選ばれています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820色芯材:ブラック質量(kg/枚)約5.7入数バラ(1枚)表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型積水樹脂プラメタル翌日出荷から3日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ積水樹脂プラメタル翌日出荷から6日以内出荷
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSK かん合タイプ フラット型積水樹脂プラメタル翌日出荷から6日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
スチールアートパネル 片面ホワイトボード SS-008 3mm 910×1820 5枚セット積水樹脂プラメタル欠品中
ホワイトボード仕様でマグネットの取り付けが出来るスチール複合板。オリジナルのホワイトボードを作る際に選ばれています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820色芯材:ブラック質量(kg/枚)約5.7入数5枚表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
メタカラーAKA かん合タイプ フラット型積水樹脂プラメタル翌日出荷から3日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK 見切材 Zタイプ積水樹脂プラメタル翌日出荷から6日以内出荷
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型積水樹脂プラメタル翌日出荷から6日以内出荷
施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタブライトMB 見切材 Zタイプ積水樹脂プラメタル3日以内出荷から6日以内出荷
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+アルミ型材長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
メタカラーSK 見切材 Zタイプ積水樹脂プラメタル3日以内出荷から6日以内出荷
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSK 見切材 Lタイプ積水樹脂プラメタル3日以内出荷から6日以内出荷
メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可