インダストリアルトルクレンチNORBAR当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
トルクチェッカー”TruCheck”NORBAR当日出荷から翌々日出荷
トルクツールの性能を監視し、ツールを常に最高の状態に保つことができます。目標値と許容範囲を設定可能。Micro USB 2.0ポートを内蔵しており、あらゆるUSB電源からの電力供給が可能。
用途トルクレンチ作業の精度確認用。日々のトルク精度確認用。