ツールランヤード 1.3mPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。ループに巻き付けてあらゆる工具を結べます。スチール製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9895材質ポリエステル幅(mm)25色黄自然長(mm)550最大長(mm)1300
ベルト付きツールポーチPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ポケットやループでツールを整理整頓できます。付属フックにランヤードやツールを装着できます。ビスなどの小物を収納できる前ポケット付きです。ハンマーの収納に便利なループ付きです。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。ベルトは調整可能です。
トラスコ品番381-9875材質ポリエステル幅(mm)25色グレー高さ(mm)25奥行(mm)9
バックパック 33L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。リュックサックのように背負う事ができます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
トラスコ品番381-9861材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300色黄高さ(mm)600容量(L)33
ツールランヤード 1.3m ストラップ付PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。調整機能付きのストラップに巻き付けてあらゆる工具を結べます。樹脂製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9889材質ポリエステル幅(mm)25色黄コード径(Φmm)4自然長(mm)1100最大長(mm)1300
リフティングバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷から翌日出荷
吊り下げ用のストラップが4本ついており安定します。バックルによって確実に閉じる事ができます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。ストラップは丈夫なポリエステルを使用しております。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC) ストラップ:ポリエステル