スマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプライティンゲイル当日出荷
世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。
お手軽に安全に持ち運べます。
お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。
用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル全長(mm)70.5直径(Φmm)18.6タイプ18650電圧(V)3.6使用推奨期限5年
単4形リチウムイオン充電池 2本組ライティンゲイル当日出荷
電圧はアルカリ電池と同じ1.5V(従来のニッケル水素充電池では1.2V)です。
アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7075全長(mm)44直径(Φmm)10.5タイプ単4形電圧(V)1.5充電時間(時間)約2使用推奨期限3年
明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属ライティンゲイル当日出荷
電池はスマホにも給電できる3400mAhの大容量LTG0001です。
High・Lowモード+半押しでフラッシュサインとしても使用可能です。
1250ルーメンの十分な明るさとスタイリッシュなデザインのハンディライトです。
最大70時間の点灯時間(lowモード)Highモードでも4時間の十分な点灯時間です。
付属品LTG0001充電池、専用ポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブルトラスコ品番312-7077全長(mm)125.2色ブラックタイプ18650電源(V)専用充電池またはCR123×2本規格PSE適合(充電池)電圧(V)3.6外径(Φmm)31.7充電時間約4時間明るさ(Lm)1250照射距離(m)約305最大点灯時間70
マイクロUSB 2本組ライティンゲイル当日出荷
USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。
500回以上繰り返し充電可能です。
電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V)
アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7078全長(mm)50直径(Φmm)14.6タイプ単3形規格PSE適合電圧(V)1.5充電時間(時間)約4使用推奨期限3年
LEDハンディフラッシュライト・単4形2本ライティンゲイル当日出荷
メタルクリップでポケット等に固定可能です。
繰り返し使えるUSBポート付き充電池x2本付属です。
スタイリッシュなデザインでビジネスにもホームユースにもフィットします。
用途キャンプ・レジャーに。
室内灯に。
防災用・暗所での作業灯に。
倉庫の常備品に。付属品メタルクリップトラスコ品番428-2843セット内容LEDハンディフラッシュライトーオリジン3-材質硬質アルマイト加工アルミニウム全長(mm)141外径(Φmm)16充電時間2時間光源色白防水仕様IPX4明るさ(Lm)220照射距離(m)102充電可能本数2本落下衝撃(m)1最大点灯時間2.75(HIGH) 3.75(LOW)