カテゴリ
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
- 農業資材・園芸用品(40)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- RAINBIRD
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,700)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(77)
- 以上(78)
価格
- 1,500円以下(24,213)
- 1,500-10,000円(66,592)
- 10,000-50,000円(69,042)
- 50,000-100,000円(29,012)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

XFドリップライン 継手
RAINBIRD¥249~税込¥274~1個3日以内出荷XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。 挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可
電磁弁DVシリーズ(24V)
RAINBIRD¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20動作圧(bar)1.0~10.4
インパクトスプリンクラー MAXI-PAW
RAINBIRD¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円/可変 兼用直径(Φcm)露出面:12.7口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT角度(°)散水:20~340/360型番2045A流量(L/min)11.4~15.6散水範囲(m)半径:11.0~12.7高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6適合ノズル#8 青のみ動作圧(bar)2.0~4.0
インパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6)
RAINBIRD¥24,980税込¥27,4781台欠品中30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 20mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準が取り付けられています。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPTタイプ全円口径(Φmm)20型番30H角度調整範囲散水:360°流量(L/min)11.0~50.0散水範囲(m)半径:12.2~17.23取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)1.7~5.5
...