コードレスハンディクリーナーヒーローグリーン当日出荷
コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター幅(mm)70高さ(mm)310質量(g)約540(本体のみ)奥行(mm)70電源(V)DC5/2Aスイッチボタン式電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310連続使用時間(分)約22集塵方式カプセル式充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドブレンダー泡だて器付ヒーローグリーン(1件のレビュー)当日出荷
調理のひと手間を簡単にするハンドブレンダー。ステンレスシャフト採用で清潔にご使用いただけます。スムージーやスープ作りなど、食材をつぶしたり、混ぜたりが簡単手軽にできるハンドブレンダーに、付け替えて使える泡だて器がセットになりました。調理にも使える軽量カップはフタ付だからディップソースなどを作ってそのまま保存もOKです。
質量(g)595電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200(低速150~高速200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360電源コード(m)1.5カップ容量(mL)600定格時間(分)ブレンダー:1/泡だて器:3
USB充電式電動爪切りヒーローグリーン当日出荷
削って整える電動爪切り。回転する刃やヤスリに爪を軽く押し当てるだけで、爪が削れて整えることができます。爪切りで切りにくい厚い爪も無理な力を加えることなくキレイに削れるので安全です。LEDライト付きで、手元を明るい状態でカットできるのも安心です。
付属品USBケーブル、掃除用ブラシ、保護キャップ質量(g)約102電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×76(キャップ除く)充電時間(時間)約2RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電式 リチウムイオン電池ヒーローグリーン(3件のレビュー)当日出荷
普通の電池として使えます!専用充電器不要!USBポートで簡単充電のできる乾電池型リチウムイオン充電池です。簡単で便利!しかも60~80分の急速充電。複数ポートのあるUSBハブがあれば4本同時でも短時間充電が可能です。電池の使い始めから終わりまでずっと定電圧、高出力1.5Vをキープ。電池残量がなくなるまでパフォーマンスが下がりません。過充電防止、過放電防止の安心安全保護回路搭載。様々な安全試験を実施し、破裂・発火せず電池の機能を損なわない事を確認しています。
出力電圧(V)1.5安全装置過充電・過放電防止機能充放電回数1000回RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドブレンダーヒーローグリーン4日以内出荷
混ぜる、つぶすを簡単手軽に。スムージーやディップソース作り、スープや離乳食作りにも便利なハンドブレンダーです。「低速」「高速」ボタンを押すだけのシンプル操作でどなたにも簡単にご利用いただけます。容量600mLの軽量カップで簡単にオリジナルジュースなどが作れます。
質量(g)580電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200(低速150~高速200)回転数(min-1[r.p.m])12000~145000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360電源コード(m)1.5連続使用時間(分)約1カップ容量(mL)600
充電交流式ヘアカッター(バリカン)ヒーローグリーン4日以内出荷
充電・交流どちらでも使える2電源対応が嬉しいヘアカッター(バリカン)2つのアタッチメント付属で3~36mmの刈り高さの調節が可能。使いやすいダイヤル式の高さ調節、切れ味が持続するステンレス刃採用。急速充電90分の手軽さと60分以上の長時間運転で安心して散髪できます。100-240V海外電圧にも対応しており、長期出張などでも便利にご使用いただけます。
付属品高さ調節コーム×2、掃除ブラシ、潤滑オイル、充電アダプター質量(g)約137電源交流充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×173使用時間(分)60充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応使用可能電圧(V)AC100-240
エアークッションプレートヘアアイロンヒーローグリーン4日以内出荷
髪をいたわる滑りのよいセラミックコーティングプレートを使用。プレートとボディの間に空間を作ることでボディへの熱の伝わりを穏やかにしています。このため、プレートの先端が熱くなりにくく手軽に安心してご使用いただけます。全く熱くならないわけではありませんシンプルなのに本格仕様。5段階の温度調節だから髪の状態やお好みにあわせた設定で使えます。また、髪を挟んだ際の衝撃をほとんど目には見えないはずみで吸収し、髪をやわらかく自然な形を保ちながら挟むことができます、ソフトタッチでありながらしっかりと挟みこむエアークッション採用のヘアアイロンです。
質量(g)325電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×290×76保証期間1年プレート温度(℃)140・160・180・200・210RoHS指令(10物質対応)対応