エアホースリールTRIENS当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:ウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
交換用ウレタンホース (継手専用)TRIENS当日出荷
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3905適合機種SHM-310B/SHM-310BSLOW/SHM-310A/SHM-310ASLOW/SHR-31Z/SHS-310A/SHS-310A-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタン色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)9.5外径(mm)12内径(mm)8
スポットカッター ハイテンションTRIENS当日出荷
食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。AlTiNコーティングにより高張力鋼板に対応となりました。
用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。高張力鋼板など硬い鋼板用に。トラスコ品番251-2534材質HSS全長(mm)80溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8.2刃径(mm)8.2