カテゴリ
- オフィスサプライ(51)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- 自動車用品(39,653)
- トラック用品(169,845)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- TRENDnet
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(77)
- 以上(78)
価格
- 1,500円以下(24,202)
- 1,500-10,000円(66,592)
- 10,000-50,000円(69,055)
- 50,000-100,000円(29,022)
- 100,000円以上(36,621)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

インラインPoEテスター
TRENDnet¥15,980税込¥17,5781台当日出荷PoE++、PoE+、PoE、パッシブ PoE テクノロジを正確にテストします。アクティブ接続で動作し、PoE ソースと PoE デバイスの間にインラインで配置するように設計。ワット数、電圧、アンペア数などのリアルタイムの PoE 情報を表示可能。バッテリー不要で操作できます。適合ハードウェアバージョン:Ver.1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt構成ポート:PSEテストポートx1、PDテストポートx1モードテスト(I):接続された PD の電圧、アンペア数、ワット数を表示する PoE インライン テストに使用、テスト(N):非標準パッシブ PoE デバイスに使用、テスト(T):PSE デバイスをテストして、PoE スイッチまたはインジェクタがサポートする PoE 規格と電圧出力を判断可能【すべてのモードにおいて、PDへのデータ転送は行われません。】動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具
TRENDnet¥4,498税込¥4,9481台当日出荷LANケーブルの加工に使用するかしめ工具。RJ45、RJ11コネクタに対応。8および6ポジション・モジュラー・プラグのケーブルの切断、皮むき、圧着を行います。使用していないときにツールを閉じた状態に保つラチェット機構を搭載。コンパクトサイズで持ち運びやすく、必要な時にすぐ使用できます。仕様(ハードウェアバージョン)1構造(筐体)長期耐久性のオールスチール構造対応コネクタ8P/RJ-45 および 6P/RJ-12、RJ-11RoHS指令(10物質対応)対応
産業用ギガビットUPoEスプリッター
TRENDnet¥13,980税込¥15,3781台当日出荷TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32入力PoE電力15.4W/30W/60W/95WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー
TRENDnet¥22,980税込¥25,2781台当日出荷簡単設置 。PoE/非PoEデバイスともに最大100m延長可能、合計200mまで対応 。最大2台までカスケード接続が可能で、PoEネットワークを最大300mまで延長可能(※デイジーチェーンにエクステンダーを追加し、ケーブルの長さを延長するごとに、利用可能な PoE バジェットは全体的に減少します。) 。PoE(15.4W)およびPoE+(30W)対応 。-40~75℃の過酷な動作温度範囲に対応 。IP67準拠の防水筐体 。コンパクト設計 。PoE給電に対応しており、外部電源アダプター不要最大延長(m)100(合計200延長可能)仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0Rセット内容本体、2 x 着脱式ケーブルグランド性能RAMバッファ128KB、MACアドレステーブル2K、ジャンボフレーム対応9KB材質IP67防水防塵対応、工具不要設計寸法(mm)165×25質量(g)96規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、消費電力(W)最大消費電力:2.8(デバイス未接続時)電源PoE動作温度(℃)- 40 ~ 75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27(衝撃試験)、IEC 60068-2-31(落下)、IEC 60068-2-6(振動)MTBF(時間)2517107@ 25℃データレート1Gbps
...