充電式シリコンCOB LEDヘッドライトGLOBAL&LOCAL当日出荷
材質シリコンサイズ調整可能質量(g)80センサーセンサースイッチあり光源COB LED、XPE LED充電時間(時間)(電池1本の場合)2充電方式USB-TypeC充電器防滴構造IPX4被写体照度350Lm連続点灯時間(時間)約8
"大きな音の熊よけ鈴" ベアーベルGLOBAL&LOCAL当日出荷
材質鈴:スチールカラビナ:アルミ全長(mm)〈カラビナ・リング含む〉135直径(Φmm)鈴:40質量(g)59
CREE XH-P50 充電式ハンドライトGLOBAL&LOCAL当日出荷
材質アルミニウム質量(g)275ズーム【照射機能(頭部スライド式)】ワイド、フォーカス、ワイドフォーカスの3段階充電方式USB-USBtypeC充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4明るさ(Lm)3500
充電式LEDワーキングライト"DOT(ドット)"GLOBAL&LOCAL5日以内出荷
手の平に収まるコンパクトさと、強力な1000lmの明るさ。調光と調色が各4段階電池残量インジケーター付き。充電式で何度でも再充電して使用可能。底面に強力マグネット付で鉄柱やボンネット等に取付可能前面カラビナ付でベルトループやリュック・カバン、テントのストラップなどに取付可能表裏に180度回転するので適切な位置に照射できます。底面には三脚等を取り付け可能なネジ穴付き。※三脚は付属しません。非常にコンパクトでカバン等でもジャマになりません。
仕様調色:4段階付属品Type-C充電ケーブル質量(g)84バッテリー容量(mAh)1200サイズ(mm)63×67×29防水保護等級IPX4調光範囲4段階
竹製手箕GLOBAL&LOCAL5日以内出荷
農業や園芸には必需品の箕収穫物の収穫、仕分け、運搬など多様な使用方法があります。手作りの為、色合いや、サイズ等に微量ながら誤差がございます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×600×210
CREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタンGLOBAL&LOCAL当日出荷
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)145本体寸法(mm)148×35×35使用電池充電池18650、単四電池電池【単四電池】3本充電時間(時間)約4充電方式USB充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4点灯方法強→弱→点滅→トーチ強→トーチ弱→トーチ点滅→OFF被写体照度1500Lm連続点灯時間(時間)強/約2、弱/約4、トーチモード強/約5、トーチモード弱/約8
1LEDカラビナミニライトGLOBAL&LOCAL当日出荷から5日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)約15本体寸法(mm)66×15×15使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm連続点灯時間(時間)約3
ネズミ撃退器ラットリペラーNEOGLOBAL&LOCAL5日以内出荷
付属品USBアダプター周波数(Hz)超音波:30000~60000音圧レベル(dB)最大:130サイズ(mm)140×70×85
高圧自転車ポンプGLOBAL&LOCAL6日以内出荷
仕様最大空気圧(psi):180寸法(mm)590×220×250直径(Φmm)筒:40質量(g)870ホース長さ(mm)650差込口英式米式両対応