カテゴリ
- 測定・測量用品(2)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,859)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- SNDWAY
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(77)
- 以上(78)
- 以上(79)
価格
- 1,500円以下(24,209)
- 1,500-10,000円(66,588)
- 10,000-50,000円(69,025)
- 50,000-100,000円(29,009)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付
SNDWAY(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷PCソフト付データロガー機能付壁掛け騒音 本体メモリ1年分を記録可能 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ仕様●スペック:●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●壁掛け穴4つ●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●メーカ保証3か月付属品MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語材質(本体)硬質ABS質量(g)453電源(V)DC5/1A精度±1.5dB周波数範囲(Hz)31.5~8.5K測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番68-4065-77給電方式MicroUSB給電
データロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付
SNDWAY¥15,980税込¥17,5781台当日出荷PCソフト付データロガー騒音計 本体メモリ61200件を記録可能 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ仕様●スペック:●測定範囲 :30-130dB(A特性) 35-130dB(C特性)●精度:±1.5dB 基準94デシベルは、@1kHz時●時間表示●データロガー機能付きです。61200のメモリを記録可能な騒音レベルと測定日時を自動記録します。記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。●ご注意:防塵耐衝撃ボディにつきまして、製造メーカーの説明です。●分解能:0.1dB●動態特性:FASTモード/SLOWモード●サンプルレート: 2回/sec●表示:3.5桁LCD●バックライト付●アラーム機能●オートパワーオフ、解除可能です。固定機能(HOLD)、最大値、最小値測定●6mmチエレクトレットコンデンサーマイクロホン内蔵●周波数範囲31.5Hz~8.5KHz●AC出力:騒音のアナログ信号出力●出力インピーダンス約600Ω●DC出力:騒音デジタル信号出力。●出力インピーダンス約100Ω●AC/DC出力についての操作説明等はサポートいたしておりません。●電源:単4電池3本(テスト用)、USBケーブル、CD付属●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:208×65×26mm●重量:約208g●防風スクリーン付●メーカ保証1ヶ月、物理的な故障のみ、基準調整等は除外。アズワン品番68-4065-76
...