カテゴリ
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
- 自転車用品(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- EVEREST XING
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(74)
- 以上(78)
- 以上(78)
- 以上(79)
価格
- 1,500円以下(24,208)
- 1,500-10,000円(66,584)
- 10,000-50,000円(69,022)
- 50,000-100,000円(29,010)
- 100,000円以上(36,620)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

EX15 Pro エベレストホワイト
EVEREST XING(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200色エベレストホワイト区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580全高(mm)1200ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯材質(フレーム)アルミニウム合金電源バッテリー54V/2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)7~8充電池タイプリチウムイオン電池モーター定格出力(W)600各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験防水保護等級本体IPX5走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20走行距離(km)50最大耐荷重(kg)120総質量(kg)23折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
EX15 Pro スレートブラック
EVEREST XING¥109,800税込¥120,7801個22日以内出荷日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書仕様サスベンション:前後搭載ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200質量(kg)23色スレートブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580能力最大登板能力:47%全高(mm)1200モード切替歩道走行モード(6 km/h)、車道走行モード(20km/h)ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金電源バッテリー54V・2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)7~8モーター定格出力(W)600防水保護等級IPX5(本体)走行距離(km)50(最大航続)最大耐荷重(kg)120折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
EX15 スレートブラック
EVEREST XING¥89,980税込¥98,9781個22日以内出荷日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書仕様サスベンション:前後搭載ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200質量(kg)21色スレート ブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580能力最大登板能力:27%全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)最大900バッテリー容量(Ah)10.2バッテリー電圧(V)37、電源42保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)5~6モーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)最大航続:30最大耐荷重(kg)120
EX15 ピークシルバー
EVEREST XING¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、602Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書仕様サスベンション:前後搭載ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200質量(kg)21色ピークシルバー区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580能力最大登板能力:27%全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)最大900バッテリー容量(Ah)10.2バッテリー電圧(V)37、電源42保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)5~6モーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)最大航続:30最大耐荷重(kg)120
...