折畳みマルチツール 9-in-1 (ステンレス製)SWISS TECH翌日出荷
硬質ステンレス製で、ポケットサイズ、とてもコンパクトなキー型デザインですクイックリリースの仕組みで瞬時にツールを変更できます。キーリングでしっかりとロックします。
セット内容ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、栓抜き、プライヤー、ワイヤークリッパー、#1プラスドライバー、#2プラスドライバー、#1マイナスドライバー、#2マイナスドライバー材質硬質ステンレス鋼
折畳みマルチツール 19-in-1 (ステンレス製)SWISS TECH翌日出荷
硬質ステンレス製で、19個のマルチ機能を備えています。コンパクトで、キーチェーンとして簡単に持ち運び、使用できます。
セット内容六角ボルトレンチ×2(1/4、7/16)、ドライバー×6(+0+1+2、-2.4MM、-1/4、-1/8)、ペンチ、爪ヤスリ、ワイヤークリンパー、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、ハンドドリル、栓抜き、定規×2(インチ、ミリ)、延長定規×2(インチ、ミリ)材質硬質ステンレス鋼
ユーティリティーキーツール 6-in-1 (ステンレス製)SWISS TECH翌日出荷
6in1の機能を備え、コンパクト、多目的で使えて便利なデザインです。キーチェーンとして持ち運びしやすいです。180度回転できます。クイックリリースができます。
セット内容マイナスドライバー、プラスドライバー、精密ドライバー、波刃ナイフ、栓抜き、直刃ナイフ材質硬質ステンレス鋼
シルバーカップセット (ステンレス)SWISS TECH翌日出荷
18-8ステンレス製です。強くて耐久性があります。積み重ね可能なデザインなので、スペースを節約できます。超軽量のため持ち運びに便利です。再利用可能なので、屋内でも屋外でも最適です。
用途デスクワークに材質18-8 ステンレス色シルバー容量(mL)473、(目安)約340 (3/4ポンド)質量(g)86 (1個)入数4本体寸法(cm)口径 Φ3-1/2 (約8.9 × 底径 Φ2-3/8 (約6.1 × 高さ 4-3/4 (約12.1
折畳みマルチツール 8-in-1 (ステンレス製)SWISS TECH取扱停止中
赤色酸化コーティングを施していて、コンパクトに折りたためるデザインです。黒ケースとバッテリー付属です。先端部をひねるとライトが点灯します。ケース付きです。ボタン電池LR41X4個。
セット内容ニードルノーズプライヤー、プラスドライバー、ナイフ、波刃ナイフ、ワイヤーカッター、LEDライト、栓抜き、キーリング材質ツール部分/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼、ライト/アルミニウム合金
マルチサバイバルカード 17-in-1SWISS TECH翌日出荷
ステンレス製で、クレジットカードサイズの17in1のマルチツールです。SOSとHELPをモールス信号で表示します。超スリム設計、ポケットやバッグで簡単に持ち運びできます。
セット内容マイナスドライバー×2(7/54、3/15)、ナイフエッジ×2、六角ナット用レンチ(7・13・16・18mm)、蝶ナットレンチ、鋸刃、缶切り、栓抜き、ロープカッター、定規×2、モールス信号、傾斜計材質硬質ステンレス鋼