TOKIWA 虫よけテ-プ登喜和工業3日以内出荷
貼るだけ簡単!目立たない!害虫を忌避し、営巣を防止!アース製薬開発の接触型忌避剤を使用。有効成分は揮散しないため周囲を汚染しません。忌避効果は最長約5年。長期間安定した効果を発揮します。害虫の通り道になりそうな場所、来てほしくない場所、棲みついてほしくない場所に自由に貼ることができます。倉庫や工場、ご自宅の家電や家具類、食糧倉庫・調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に貼ってご使用ください。
TOKIWA冷蔵庫マットスリム登喜和工業3日以内出荷
【床材の傷・凹みを防止する抗菌冷蔵庫マット】脚だけに設置するスリムタイプだからスッキリ!冷蔵庫を設置した後からでも簡単に設置できます。◆高い強度防弾素材にも使用される程の強度。ガラスの250倍、アクリルの25倍の強度があり耐久性に優れ、樹脂素材の中で最高度の耐衝撃性。◆熱に強く床暖房対応耐熱温度120℃。床暖房にも対応し、変形や変色などしません。自己消化性が高く地震や災害時にも安心。◆高い透明性と安全設計透明率はガラスと同等の80-90%。角は丸くR加工した安全設計。材質の抗菌ポリカーボネートには、安心のSIAA(抗菌製品技術協議会)認定品を使用。
材質本体/抗菌ポリカーボネイト寸法(mm)620×130×2サイズM
TOKIWAキズ防止ポリカミニマット登喜和工業当日出荷
床材傷つき防止マット。高い耐衝撃性で床をキズから守ります。冷蔵庫の脚の下やベッドの脚の下、会議室等の机の脚の下に敷いて置くだけで床のキズを防止。小さいので簡単に設置!透明なのでインテリアの邪魔になりません。燃えにくい自己消化性で長期間使用でも変形しにくいです。床暖房対応。
材質・本体/ポリカーボネート形状四角寸法(mm)80×80×2