パッド入りツールベルトTOUGH BUILT当日出荷
ウエストに合わせカスタマイズすることができます。ClipTech(TM)ポーチとの使用に最適化されています。
トラスコ品番681-5582材質ポリエステル長さ(mm)1350幅(mm)120色黒
ユーティリティナイフブレード 30枚パックTOUGH BUILT当日出荷
耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。
トラスコ品番681-5562材質炭素工具鋼(SK5)全長(mm)65刃厚(mm)0.6
ワークベルトTOUGH BUILT当日出荷
余分なベルトの長さをなくしながら、32から48インチまでのウエストサイズに調節可能。腰のサポートが必要なときに最適。ClipTech(TM)ポーチとの使用に最適化されています。
トラスコ品番681-5564材質ポリエステル長さ(mm)1470幅(mm)50.8色黒
3パック ツールメイト ソフトボックスTOUGH BUILT当日出荷
3種類のサイズにより、多用途に使用できます。ソフトボックス(大)には、ファスナーから電動工具まで、調節可能な仕切りが付いています。頑丈なメッシュ窓と広いジッパー付き開口部で、視認性と使いやすさに優れています。ラベル窓付きで、整理が簡単です。
トラスコ品番681-5584セット内容ソフトボックス(大)、(中)、(小)材質ポリエステル幅(mm)311色黒高さ(mm)133奥行(mm)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ソフトボックス】(大)311×311×133、(中):241×241×133、(小)191×191×133
CLIP TECH HUBTOUGH BUILT当日出荷
ハブを使えば、ベルト、クリップテックバッグ、クリップテックトート、クリップテックウォールオーガナイザーなど、あらゆる場所にクリップテックポーチを取り付けることができます。ネジでの固定用にネジ穴付
トラスコ品番681-5559材質ABSプラスチック幅(mm)53.3色黒高さ(mm)81.3奥行(mm)25.4
ユーティリティナイフ TB-H4-12-IMTOUGH BUILT当日出荷
ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567全長(mm)175色黒刃厚(mm)0.6